Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Einhängekorb Groß Schwarz, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Einhängekorb Groß Schwarz, Schwarz
WENKO Einhängekorb Groß Schwarz, Schwarz
WENKO Einhängekorb Groß Schwarz, Schwarz
WENKO Einhängekorb Groß Schwarz, Schwarz
WENKO Einhängekorb Groß Schwarz, Schwarz
WENKO Einhängekorb Groß Schwarz, Schwarz
WENKO Einhängekorb Groß Schwarz, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4403-69748800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69748800
EAN/GTIN:
     4008838322529
Suchbegriffe:
Einhängekorb Schranktür
Schranktüreinhängekorb
einhängekorb schranktür

WENKO Einhängekorb Groß Schwarz, Schwarz

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
480 g
Bruttogewicht:
496 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
24,5 cm
Breite Einzelartikel:
24 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Allzweckkorb;Hängekorb;Allzweckregal;Küchenzubehör;Küchenschrank Einhängeregal;Regaleinhängekorb;Drahtkorb;Unterregal;Korb;Schrank;Aufbewahrungs-Korb;Unter-Fachbodenregal;Unterbauschrank;Schrankkorb;Schränke;Gitterbo;Korpus;Küche;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 13 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.