Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bügeltisch Advance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bügeltisch Advance
WENKO Bügeltisch Advance
WENKO Bügeltisch Advance
WENKO Bügeltisch Advance
WENKO Bügeltisch Advance
WENKO Bügeltisch Advance
WENKO Bügeltisch Advance
Artikel-Nr.:
     C4403-65508100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     65508100
EAN/GTIN:
     4008838318669
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug

WENKO Bügeltisch Advance

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5535 g
Bruttogewicht:
5631 g
Länge Einzelartikel:
120 cm
Breite Einzelartikel:
42 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Gestell: Metall pulverbeschichtet, Bezug: 100 % Baumwolle, Polsterung: Polyurethanschaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Bügeltischbezug, Bügelüberzug, Bügel-Brett, Bügel-Tisch, Bügelbrett, Bügeltisch, bügelbrett wenko, bügel brett, Bügel-tisch, brett, ärmel, für-dampf-bügel-station, mit-ablage, klapp-bar, extra-breit, zubehör, im-schrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 26 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.