Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bügeltisch Classic Black, Bügelbrett höhenverstellbar, 120 x 38 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bügeltisch Classic Black, Bügelbrett höhenverstellbar, 120 x 38 cm
WENKO Bügeltisch Classic Black, Bügelbrett höhenverstellbar, 120 x 38 cm
WENKO Bügeltisch Classic Black, Bügelbrett höhenverstellbar, 120 x 38 cm
WENKO Bügeltisch Classic Black, Bügelbrett höhenverstellbar, 120 x 38 cm
WENKO Bügeltisch Classic Black, Bügelbrett höhenverstellbar, 120 x 38 cm
WENKO Bügeltisch Classic Black, Bügelbrett höhenverstellbar, 120 x 38 cm
WENKO Bügeltisch Classic Black, Bügelbrett höhenverstellbar, 120 x 38 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-65507100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     65507100
EAN/GTIN:
     4008838309346
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug

WENKO Bügeltisch Classic Black, Bügelbrett höhenverstellbar, 120 x 38 cm

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5031 g
Bruttogewicht:
5111 g
Länge Einzelartikel:
120 cm
Breite Einzelartikel:
38 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Gestell: Metall pulverbeschichtet, Bezug: 100 % Baumwolle, Polsterung: Polyurethanschaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Bügeltischbezug, Bügelüberzug, Bügel-Brett, Bügel-Tisch, Bügelbrett, Bügeltisch, bügelbrett wenko, bügel brett, Bügel-tisch, brett, ärmel, für-dampf-bügel-station, mit-ablage, klapp-bar, extra-breit, zubehör, im-schrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 26 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.