Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bügeltisch Professional, extra breit, geeignet für Dampfbügelstationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bügeltisch Professional, extra breit, geeignet für Dampfbügelstationen
WENKO Bügeltisch Professional, extra breit, geeignet für Dampfbügelstationen
WENKO Bügeltisch Professional, extra breit, geeignet für Dampfbügelstationen
WENKO Bügeltisch Professional, extra breit, geeignet für Dampfbügelstationen
WENKO Bügeltisch Professional, extra breit, geeignet für Dampfbügelstationen
WENKO Bügeltisch Professional, extra breit, geeignet für Dampfbügelstationen
WENKO Bügeltisch Professional, extra breit, geeignet für Dampfbügelstationen
Artikel-Nr.:
     C4403-65506800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     65506800
EAN/GTIN:
     4008838257043
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch

WENKO Bügeltisch Professional, extra breit, geeignet für Dampfbügelstationen

Der Bügeltisch Professional ist der Profi unter den Bügeltischen! Mit einer besonders großen Bügelfläche von 130 x 48 cm ermöglicht der Bügeltisch Professional ein perfektes Bügelergebnis. Sogar große Wäschestücke lassen sich somit bequem und einfach bügeln. Durch die Höhenverstellbarkeit von bis zu 98 cm lässt sich der besonders stabile Bügeltisch Professional individuell anpassen und ermöglicht so komfortables Bügeln im Sitzen und im Stehen. Die besonders große Bügeleisenablage (41 x 29 x 8,5 cm) ist absenkbar und eignet sich sehr gut für Dampfbügelstationen.

Der Bezug im modernen Design aus Baumwolle ist mit einer Molton Polsterung ausgestattet, die zu sanftem und faltenfreiem Bügeln verhilft. Das Gestell des Bügeltisch Professional ist aus pulverbeschichtetem, besonders stabilem Vierkantrohr mit den Maßen 35 x 20 mm gefertigt und ist äußerst standfest. Eine integrierte Kabelführung mit Steckdose bietet noch mehr Komfort.

Der Bügeltisch Professional wurde vom ETM Testmagazin - Das Verbrauchermagazin für Haus und Garten getestet und mit dem Testurteil "GUT" ausgezeichnet. (Quelle: ETM Testmagazin - Ausgabe Oktober 10/2014 Nr. 110 - Test "11 Bügeltische im Vergleich" S. 50 - 75)

Material: pulverbeschichtetes Metall, Baumwolle
Farbe: Weiß, Mehrfarbig
Maße B/H/T: 13048 cm x 99 cm x 48130 cm
Nettogewicht: 8266 g

Highlights:

  • Profi-Bügelbrett mit Höhenverstellbarkeit bis zu 98 cm
  • Absenkbare Ablage für Dampfbügelstationen
  • Standbeine aus stabilem, pulverbeschichtetem Vier-Kant-Rohr
  • Mit Kabelführung und Steckdose
  • Maße (B x H x T): 130 x 98 x 48 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
8266 g
Bruttogewicht:
9445 g
Länge Einzelartikel:
48130 cm
Höhe Einzelartikel:
99 cm
Breite Einzelartikel:
13048 cm
Farbe:
Weiß, Mehrfarbig
Material:
pulverbeschichtetes Metall, Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: bügelbrett wenko, bügel brett, Bügel-tisch, brett, ärmel, für-dampf-bügel-station, mit-ablage, zum klapp-bar, extra-breit, hoch, zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 13 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.