Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel Clara Schwarz, Bügel aus Metall und Buchenholz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Kleiderbügel Clara Schwarz, Bügel aus Metall und Buchenholz
WENKO Kleiderbügel Clara Schwarz, Bügel aus Metall und Buchenholz
WENKO Kleiderbügel Clara Schwarz, Bügel aus Metall und Buchenholz
WENKO Kleiderbügel Clara Schwarz, Bügel aus Metall und Buchenholz
WENKO Kleiderbügel Clara Schwarz, Bügel aus Metall und Buchenholz
WENKO Kleiderbügel Clara Schwarz, Bügel aus Metall und Buchenholz
WENKO Kleiderbügel Clara Schwarz, Bügel aus Metall und Buchenholz
Artikel-Nr.:
     C4403-64119100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     64119100
EAN/GTIN:
     4008838317235
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel holz schwarz
holzkleiderbügel buche

WENKO Kleiderbügel Clara Schwarz, Bügel aus Metall pulverbeschichtet und Buchenholz

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
147 g
Bruttogewicht:
150 g
Länge Einzelartikel:
3,5 cm
Höhe Einzelartikel:
25 cm
Breite Einzelartikel:
42 cm
Farbe:
Kleiderbügel: Schwarz, Braun
Material:
Kleiderbügel: pulverbeschichtetes Metall, Buchenholz
Weitere Suchbegriffe: holzkleiderbügel schwarz, kunststoff, holz, anti-rutsch, rutschfest, dünn, ergonomisch, bügel, kleider, jacken, schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,80667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,20004*
€ 21,65805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,02004*
€ 21,44385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,94004*
€ 20,15865
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 16,00002*
€ 19,04002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,60004*
€ 17,37405
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,45002*
€ 16,00552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,84002*
€ 12,89962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.