| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-64030100 Herst.-Nr.: 64030100 EAN/GTIN: 4008838226681 |
| |
|
| | |
| WENKO Formbügel Hotel, Hotelbügel, 4er Set aus Holz Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke im 4er Set: Der körpergeformte Holzbügel Hotel ist von besonders schwerer Qualität und daher ideal für die Aufbewahrung von Mänteln, Jacken, Sakkos und Kostümen oder Anzügen geeignet. Ebenso hält er die Kragen von Hemden und Blusen in Form. Auf dem rutschfesten Steg können Hosen optimal aufgehängt werden während die Rockeinkerbungen alle Röcke gut und griffbereit aufbewahren. Durch die Metall-Sicherungsringe eignen sich die hochwertigen Holzbügel ideal für Hotelschränke, Restaurants und Garderoben. So bleiben die vier schönen Kleiderbügel sicher an ihrem Platz hängen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Hochwertiger Holzbügel von schwerer Qualität ideal für Mäntel, Jacken, Sakkos und Anzüge
- 4er Set, körpergeformt, mit rutschfestem Steg und Rockeinkerbungen auch für Kostüme
- Mit Metall-Sicherungsring für jeden Kleiderbügel
- Optimal für Garderoben, Hotels, Restaurants
- Maße (B x H x T): 45 x 23,5 x 1,2 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 410 g | Bruttogewicht: | 416 g | Länge Einzelartikel: | 2 cm | Höhe Einzelartikel: | 15,5 cm | Breite Einzelartikel: | 9,5 cm | Farbe: | Braun, Ringe: Silber glänzend | Material: | Holz, Ringe: verchromtes Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wenko holzkleiderbügel, Hotel-Bügel Holz, Formbügel Holz 45 cm, Funktionsbügel Holz 45 cm, Kleiderbügel Holz 45 cm, Holz-kleider-bügel 45 cm, Formbügel Holz, Funktionsbügel Holz, Kleiderbügel aus Holz |
| | |
| |