| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-6200090100 Herst.-Nr.: 6200090100 EAN/GTIN: 4008838162989 |
| |
|
| | |
| WENKO Teleskop-Schuhregal Achilles, für 30 Paar Schuhe und 6 Paar Stiefel Das praktische Teleskopregal für Schuhe und Stiefel schafft Ordnung im Flur, im Treppenhaus oder in der Ankleide. Wo auch immer Sie Ihre Schuhe aufbewahren möchten, das stabile, variable Schuhregal bietet viel Platz auf kleinstem Raum und kann ohne Werkzeug aufgebaut werden. Mit der leicht bedienbaren Höhenverstellung wird das Schuhregal sicher zwischen Decke und Boden verklemmt. Auf sechs handlichen Ringen mit drehbaren Schuhböden können alle Schuhe und Stiefel übersichtlich verstaut werden. Im unteren Ring finden sechs Paar Stiefel Platz, darüber in fünf weiteren Ringen je sechs Paar Schuhe, insgesamt 30 Schuhpaare. Das stabile Schuh- und Stiefelregal mit pulverbeschichtetem Metallstangen bringt Ordnung in jedes Regal und jeden Schrank. Alle Stiefel und Schuhe sind übersichtlich sortiert und mühsames Suchen entfällt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Höhenverstellbares Klemm-Schuhregal
- Mit 6 runden Ablagen für 6 Paar Stiefel und 30 Paar Schuhe,
- Aus weißem, pulverbeschichtetem Metall mit grauen Kunststoffhalterungen
- Einfacher, werkzeugloser Aufbau
- Maße (B/T x H): Ø 30 x 250-310 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 3600 g | Bruttogewicht: | 3900 g | Länge Einzelartikel: | 30 cm | Höhe Einzelartikel: | 100-300 cm | Breite Einzelartikel: | 30 cm | Farbe: | Stangen: Weiß, Schuhring: Grau, Stiefelring: Grau | Material: | Stangen: pulverbeschichtetes Metall, Schuhring: Polypropylen, Stiefelring: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiefelaufbewahrung, Stiefelhalter, Stiefelstand, Stiefelspanner, stiefelschrank, Schuhschrank, Schuhe, Teleskop-regal, variabel |
| | |
| |