Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop Schuhregal Atlas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Teleskop Schuhregal Atlas
WENKO Teleskop Schuhregal Atlas
WENKO Teleskop Schuhregal Atlas
WENKO Teleskop Schuhregal Atlas
WENKO Teleskop Schuhregal Atlas
WENKO Teleskop Schuhregal Atlas
WENKO Teleskop Schuhregal Atlas
Artikel-Nr.:
     C4403-6200070100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     6200070100
EAN/GTIN:
     4008838677919
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal

WENKO Teleskop Schuhregal Atlas

Viel Platz für Schuhe bei minimalem Raum-Bedarf: Das praktische Teleskopregal Atlas für Schuhe bringt übersichtliche Ordnung in den Flur, die Garderobe oder das Treppenhaus.

Dieses Schuhregal wird über seine höhenverstellbaren Teleskop-Stangen ganz ohne Werkzeug einfach zwischen Decke und Boden verklemmt und bietet großzügigen Raum für 42 Paar Schuhe. Das clevere Teleskopregal erspart Ihnen langes Suchen und bietet durch seine robusten Stangen eine gute Stabilität. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Höhenvariables Schuhregal
  • Für 42 Paar Schuhe
  • Aus weißem, pulverbeschichtetem Metall mit grauen Kunststoffhalterungen
  • Werkszeugloser Aufbau
  • Maße (B x H x T): 68,5 x 100-300 x 8,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3600 g
Bruttogewicht:
3900 g
Länge Einzelartikel:
8,5 cm
Höhe Einzelartikel:
100-300 cm
Breite Einzelartikel:
68,5 cm
Farbe:
Stangen: Weiß, Grau
Material:
Stangen: pulverbeschichtetes Metall, Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Teleskop, Regal, Garderobe, Teleskopregal, Treppenhaus, Flur, Höhe, variabel, höhenverstellbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 26 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.