| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-591902500 Herst.-Nr.: 591902500 EAN/GTIN: 4008838108956 |
| |
|
| | |
| Maximex Außen-Thermometer, Ø 18 cm Ein Außenthermometer ist mit komplizierter Technik und einer aufwändigen Montage verbunden. Die Zahlen sind oftmals kaum zu entziffern, von dem giftigen Quecksilber nicht zu sprechen. Schluss damit! Das einzigartige Außenthermometer hat extra große Ziffern und ist somit auch auf Distanz gut ablesbar. Es ist frei von Quecksilber, Sicherheit hat hier oberster Priorität. Die Montage ist zudem kinderleicht: Einfach mit dem großen Saugnapf von außen an der Fensterscheibe anbringen - fertig! Durchmesser: 18 cm, Temperaturskala in Celsius und Fahrenheit. Material: Gehäuse: Polystyrol, Saugnapf: Kunststoff Farbe: Gehäuse: Transparent Maße B/H/T: 3 cm x 18 cm Nettogewicht: 99 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 144 g | Bruttogewicht: | 226 g | Länge Einzelartikel: | 18 cm | Höhe Einzelartikel: | 3 cm | Breite Einzelartikel: | 18 cm | Farbe: | Gehäuse: Transparent | Material: | Gehäuse: Polystyrol, Saugnapf: Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenthermometer Fenster, Außenthermometer gut lesbar, Außenthermometer quecksilberfrei, Außenthermometer groß, Aussenthermometer ohne Quecksilber, Außenthermometer mit Saugnapf, Außenthermometer Design, Innen- und Aussenthermometer, Aussenthermometer |
| | |
| |