Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Servierbrett Ava, mit herausnehmbarer Schieferplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Servierbrett Ava, mit herausnehmbarer Schieferplatte
WENKO Servierbrett Ava, mit herausnehmbarer Schieferplatte
WENKO Servierbrett Ava, mit herausnehmbarer Schieferplatte
WENKO Servierbrett Ava, mit herausnehmbarer Schieferplatte
WENKO Servierbrett Ava, mit herausnehmbarer Schieferplatte
WENKO Servierbrett Ava, mit herausnehmbarer Schieferplatte
WENKO Servierbrett Ava, mit herausnehmbarer Schieferplatte
Artikel-Nr.:
     C4403-55103100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     55103100
EAN/GTIN:
     4008838386828
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett

WENKO Servierbrett Ava, mit herausnehmbarer Schieferplatte

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen.

Perfekt serviert! Das Servierbrett Ava überzeugt nicht nur durch sein funktionales Design, sondern auch durch eine bestechende Optik. Die Kombination aus FSC® zertifiziertem Akazienholz und der integrierten dunklen Schieferplatte macht aus diesem Küchenhelfer ein rustikales Design-Element. Zum Servieren, Aufschneiden oder Präsentieren von Speisen eignet sich das robuste Küchenbrett ideal – ein hochwertiges Highlight in Ihrer Außenküche, das die Gaumenfreuden ansprechend in Szene setzt.

Auf insgesamt (B x H x T): 30 x 2 x 15 cm ergibt sich viel Platz für Ihre Lebensmittel. Die Schieferplatte ist herausnehmbar und kann als Unterlage genutzt werden. Zudem wird ein getrenntes Spülen ermöglicht. Die trendige Schiefer-Oberfläche ist auf jedem Brett einzigartig, sodass Sie mit dem Schneidebrett Ava immer ein Unikat in der Hand halten.

Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, das Ihre Außenküche noch funktionaler macht. Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.

Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!


Material: Brett: Holz – Akazienholz, Platte: Schiefer
Farbe: Brett: natur, Platte: schiefer grau
Maße B/H/T: 30 cm x 2 cm x 15 cm
Nettogewicht: 951 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
951 g
Bruttogewicht:
1099 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
2 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Farbe:
Braun
Material:
Brett: Holz – Akazienholz, Platte: Schiefer
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett, Bankettplatte, Buffet-Platte, Buffetplatte, buffetplatte schiefer, buffet platte, Schneidebrett;Servierplatte;Schiefer-Platte;Akazienbrett;Servierbrett;Küchenbrett;Servierbrett;Holz-brett;Fleischbrett;Steakbrett;Akazienholz;Akazie;Klingenschonend;Küche;Schneidunterlage;Black Outdoor Kitchen;Grill-Zubehör;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 52 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.