Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Anti-Rutsch Tablett XL Schwarz, rutschfestes Serviertablett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Anti-Rutsch Tablett XL Schwarz, rutschfestes Serviertablett
WENKO Anti-Rutsch Tablett XL Schwarz, rutschfestes Serviertablett
WENKO Anti-Rutsch Tablett XL Schwarz, rutschfestes Serviertablett
WENKO Anti-Rutsch Tablett XL Schwarz, rutschfestes Serviertablett
WENKO Anti-Rutsch Tablett XL Schwarz, rutschfestes Serviertablett
WENKO Anti-Rutsch Tablett XL Schwarz, rutschfestes Serviertablett
WENKO Anti-Rutsch Tablett XL Schwarz, rutschfestes Serviertablett
Artikel-Nr.:
     C4403-55026100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     55026100
EAN/GTIN:
     4008838376201
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie

WENKO Anti-Rutsch Tablett XL Schwarz, rutschfestes Serviertablett

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.

Das XL Anti-Rutsch Tablett von WENKO ist Ihnen dabei behilflich, Speisen und Getränke von einem Ort zum anderen zu transportieren. Die rutschhemmende Oberseite sorgt dafür, dass Dosen, Gläser und Flaschen rutschsicher am gewünschten Platz auf dem Tablett stehen bleiben. Die strukturierte Unterseite gewährleistet, dass das Tablett auf dem Untergrund sicher steht. Die Wölbungen an den Seiten des Serviertabletts fungieren als praktischer Griff. Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff ist das moderne Haushaltstablett langlebig und stabil. Das großzügige XL Tablett hat eine Abmessung von (B x H x T): 45,5 x 2,3 x 33 cm.

Rundum gut ausgestattet

Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.

Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.

Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!


Material: Tablett: Polypropylen, Anti-Rutsch-Noppen: Kunststoff (TPE)
Farbe: Tablett: Schwarz, Anti-Rutsch-Noppen: Anthrazit
Maße B/H/T: 45,5 cm x 2,3 cm x 33 cm
Nettogewicht: 590 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
590 g
Bruttogewicht:
604 g
Länge Einzelartikel:
33 cm
Höhe Einzelartikel:
2,3 cm
Breite Einzelartikel:
45,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Tablett: Polypropylen, Anti-Rutsch-Noppen: Kunststoff (TPE)
Weitere Suchbegriffe: Kaffeetablett, Serviertablett, Zuckertablett, serviertablett rund plastik schwarz, kaffeetablett schwarz, kaffeetablett, Tablett;Serviertablett;Tablett Serviertablett;Servierplatte;grillen;Grillzubehör;Grill Zubehör;Küche;Küchenhelfer;Küchenutensilien;deko Tablett;Deko schwarz;servierteller;küchen;küchenutensilienhalter;tablett rund;küche;schwarzes geschirr;WENKO;;;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 78 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.