WENKO Spritzschutzmatte Suma Schwarz, 120 x 60 cm, wasserfest und abwischbar
BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.
Hoch funktional und einfach zu reinigen
Die praktische Bodenschutzmatte mit einer Länge von 120 cm und einer Breite von 60 cm lässt sich clever unter dem Grill positionieren. Ausgestattet mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung steht der Grill auf der Kunststoffmatte mir 0,5 mm Stärke an gewünschter Stelle und eventuelle Fettspritzer werden zuverlässig aufgefangen. Das schützt die wertvollen Fliesen unterhalb des Grills. Die Matte ist wasserfest und kann bei Bedarf einfach abgewischt werden. Sollte die Grillsaison doch einmal vorbei sein und der Grill mit Schutzhülle verstaut werden müssen, so können Sie die schwarze Matte platzsparend zusammenrollen.
Rundum gut ausgestattet
Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.
Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.
Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!
Material: Kunststoff (EVA)
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 60 cm x 120 cm
Nettogewicht: 328 g