Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bambus-Klapptisch mit Schneideplatte Lugo, mit abnehmbarem Tablett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bambus-Klapptisch mit Schneideplatte Lugo, mit abnehmbarem Tablett
WENKO Bambus-Klapptisch mit Schneideplatte Lugo, mit abnehmbarem Tablett
WENKO Bambus-Klapptisch mit Schneideplatte Lugo, mit abnehmbarem Tablett
WENKO Bambus-Klapptisch mit Schneideplatte Lugo, mit abnehmbarem Tablett
WENKO Bambus-Klapptisch mit Schneideplatte Lugo, mit abnehmbarem Tablett
WENKO Bambus-Klapptisch mit Schneideplatte Lugo, mit abnehmbarem Tablett
WENKO Bambus-Klapptisch mit Schneideplatte Lugo, mit abnehmbarem Tablett
Artikel-Nr.:
     C4403-54124100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54124100
EAN/GTIN:
     4008838307182
Suchbegriffe:
Balkonhängetisch
Balkonklapptisch
Beistell-Tisch
Beistelltisch

WENKO Bambus-Klapptisch mit Schneideplatte Lugo, Beistelltisch mit abnehmbarem Tablett, aus Bambus

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
6141 g
Bruttogewicht:
7110 g
Länge Einzelartikel:
52 cm
Höhe Einzelartikel:
79 cm
Breite Einzelartikel:
60 cm
Farbe:
Tisch: Braun
Material:
Tisch: Bambus
Weitere Suchbegriffe: Campingtisch, Gartentisch, Outdoortisch, Terrassentisch, Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, wenko beistelltisch, gartentisch, Küchen-helfer, Haushalt, Kochen, Backen, Halter, Halterung, Utensilien, Schneide-brett, Topf-handschuh, Messer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 26 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.