Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Türregal Schwarz, Hängeregal für zusätzlichen Stauraum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Türregal Schwarz, Hängeregal für zusätzlichen Stauraum
WENKO Türregal Schwarz, Hängeregal für zusätzlichen Stauraum
WENKO Türregal Schwarz, Hängeregal für zusätzlichen Stauraum
WENKO Türregal Schwarz, Hängeregal für zusätzlichen Stauraum
WENKO Türregal Schwarz, Hängeregal für zusätzlichen Stauraum
WENKO Türregal Schwarz, Hängeregal für zusätzlichen Stauraum
WENKO Türregal Schwarz, Hängeregal für zusätzlichen Stauraum
Artikel-Nr.:
     C4403-54112100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54112100
EAN/GTIN:
     4008838315903
Suchbegriffe:
Hängeregal
Türregal
wenko türregal
türregal

WENKO Türregal Schwarz, Hängeregal für zusätzlichen Stauraum

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1425 g
Bruttogewicht:
1607 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
75 cm
Breite Einzelartikel:
39 cm
Farbe:
Türregal: Schwarz
Material:
Türregal: pulverbeschichtetes Metall
Weitere Suchbegriffe: Schrank-einsatz-küche-ausziehbar, Drehbar, Eck, tür, Schubladen, Ablage-fläche, Variabel, Verstellbar, Schmal, Wand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 52 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 80 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.