Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg, Raumentfeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg, Raumentfeuchter
Artikel-Nr.:
     C4403-5410120500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     5410120500
EAN/GTIN:
     4008838005514
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg, Raumentfeuchter

Nie mehr feuchte Räume.

Umweltfreundlich und laborgeprüft.

Schützt Wände, Möbel, Auto und Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmem Geruch.

Reicht ca. 4 - 6 Monate für Räume bis 50 m².

Entfeuchtungsvorgang sofort sichtbar!

2 kg gepresstes Trocknungsgranulat, ausreichend für 4,7 l Flüssigkeit im Auffangbehälter.

Die Inhaltsstoffe verhalten sich biologisch-chemisch wie natürliches Meersalz.

Unauffälliges Erscheinungsbild.

Material: Gehäuse: Polypropylen
Farbe: Gehäuse: Grau, Blau
Maße B/H/T: 23 cm x 24 cm x 15,5 cm
Nettogewicht: 2458 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2458 g
Bruttogewicht:
2700 g
Länge Einzelartikel:
15,5 cm
Höhe Einzelartikel:
24 cm
Breite Einzelartikel:
23 cm
Farbe:
Gehäuse: Grau, Blau
Material:
Gehäuse: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, entfeuchtungsgerät, Feuchtigkeitskiller, Feuchtigkeit, Entfeuchtung, Luftentfeuchtung, Entfeuchtungsgeräte, Schimmel, Nachfüller, Ersatz, Nachfüllpack, Feuchtigkeitsentferner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
5410232500
ab € 11,80*
Ähnlich
Maximex
5410051500
ab € 10,92*
Ähnlich
Maximex
5410050500
ab € 21,57*
Ähnlich
Wenko
5410010100
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.