Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg, Raumentfeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg, Raumentfeuchter
Artikel-Nr.:
     C4403-5410050500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     5410050500
EAN/GTIN:
     4008838954904
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

Maximex Feuchtigkeitskiller 5 kg, Raumentfeuchter

Nie mehr feuchte Räume.

Umweltfreundlich und laborgeprüft.

Schützt die Wände, Möbel, Auto und Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmem Geruch.

Reicht bis zu 12 Monate für Räume bis von 25 -100 m².

Entfeuchtungsvorgang sofort sichtbar!

5 kg gepresstes Trocknungsgranulat, ausreichend für 8 l Flüssigkeit im Auffangbehälter.

Die Inhaltsstoffe verhalten sich biologisch-chemisch wie natürliches Meersalz.

Unauffälliges Erscheinungsbild.

Material: Gehäuse: Polypropylen
Farbe: Gehäuse: Grau, Blau
Maße B/H/T: 29 cm x 29 cm x 24 cm
Nettogewicht: 6000 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
6000 g
Bruttogewicht:
6400 g
Länge Einzelartikel:
24 cm
Höhe Einzelartikel:
29 cm
Breite Einzelartikel:
29 cm
Farbe:
Gehäuse: Grau, Blau
Material:
Gehäuse: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchtungsgerät, Feuchtigkeitskiller, Feuchtigkeit, Entfeuchtung, Luftentfeuchtung, Keller, Waschküche, Garage, Feuchte Räume
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 13 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
5410120500
ab € 11,78*
Ähnlich
Maximex
5410232500
ab € 11,78*
Ähnlich
Maximex
5410051500
ab € 11,51*
Ähnlich
Wenko
5410010100
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.