Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Küchenschrank und -regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Küchenschrank und -regal
WENKO Schrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Küchenschrank und -regal
WENKO Schrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Küchenschrank und -regal
WENKO Schrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Küchenschrank und -regal
WENKO Schrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Küchenschrank und -regal
WENKO Schrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Küchenschrank und -regal
WENKO Schrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Küchenschrank und -regal
Artikel-Nr.:
     C4403-54028100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54028100
EAN/GTIN:
     4008838309360
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten

WENKO Schrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Küchenschrank und -regal

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
556 g
Bruttogewicht:
561 g
Länge Einzelartikel:
21 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
37 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff (PET)
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff transparent, kunststoffbox, sammelbehälter kunststoff, Frischebox, wiederverwendbare Nahrungsmittelspeicherbehälter, Aufbewahrungsbox für Kühlschrank, Lebensmittel-Organizer, Behälter, Ordnung, Boxenset, stapelbar, Sortierer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 78 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.