Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Glasrückwand Kachel, 60 x 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Glasrückwand Kachel, 60 x 70 cm
WENKO Glasrückwand Kachel, 60 x 70 cm
WENKO Glasrückwand Kachel, 60 x 70 cm
WENKO Glasrückwand Kachel, 60 x 70 cm
WENKO Glasrückwand Kachel, 60 x 70 cm
WENKO Glasrückwand Kachel, 60 x 70 cm
WENKO Glasrückwand Kachel, 60 x 70 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-53886100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53886100
EAN/GTIN:
     4008838310380
Suchbegriffe:
Herd Spritzschutz
Herdrückwand
herd spritzschutz

WENKO Glasrückwand Kachel, 60 x 70 cm

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4035 g
Bruttogewicht:
5200 g
Länge Einzelartikel:
70 cm
Breite Einzelartikel:
60 cm
Farbe:
Platte: Mehrfarbig
Material:
Platte: Gehärtetes Glas
Weitere Suchbegriffe: Spritzschutz, Blende, Küchenrückwand, Herd-wand, Wanddekor, Wandschutz, Küchenspiegel, Herdwandschutz, Wandspritzschutz, Herdblende
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 24 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 52 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.