Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Glasrückwand Schwarz 60 x 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Glasrückwand Schwarz 60 x 70 cm
WENKO Glasrückwand Schwarz 60 x 70 cm
WENKO Glasrückwand Schwarz 60 x 70 cm
WENKO Glasrückwand Schwarz 60 x 70 cm
WENKO Glasrückwand Schwarz 60 x 70 cm
WENKO Glasrückwand Schwarz 60 x 70 cm
WENKO Glasrückwand Schwarz 60 x 70 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-53881100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53881100
EAN/GTIN:
     4008838231401
Suchbegriffe:
Herd Spritzschutz
Herdrückwand
herd spritzschutz

WENKO Glasrückwand Schwarz 60 x 70 cm

Der hochwertige Spritzschutz Schwarz bringt Funktionalität und klassisches Design in jede Küche.

Die Glasrückwand ist der perfekte Schutz für die Küchenrückwand. Der praktische Spritzschutz ist aus hochwertigem, gehärtetem Glas gefertigt. Die kratzfeste und porenfreie Oberfläche verhindert das Einnisten von Bakterien und Gerüchen und erfüllt damit höchste hygienische Ansprüche. Zudem ist die Wandblende schlagfest. Die spezielle Schutzschicht bietet optimale Sicherheit bei extremer Beanspruchung.

Die dekorative, pflegeleichte Glasplatte kann mit handelsüblichem Silikon oder doppelseitigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

Material: Platte: Gehärtetes Glas
Farbe: Platte: Schwarz
Maße B/H/T: 60 cm x 70 cm
Nettogewicht: 4036 g

Highlights:

  • Herd-Wandblende aus hochwertigem, gehärtetem Glas in Schwarz
  • Robust und schlagfest
  • Spezielle Schutzschicht bietet optimale Sicherheit
  • Hygienisch und kratzfest
  • Maße (B x H): 60 x 70 cm, Glas 4 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4036 g
Bruttogewicht:
4935 g
Länge Einzelartikel:
70 cm
Breite Einzelartikel:
60 cm
Maß Zusatzinfo:
Glas 4 mm
Farbe:
Platte: Schwarz
Material:
Platte: Gehärtetes Glas
Weitere Suchbegriffe: Spritzschutz, Blende, Küchenrückwand, Herd-wand, Wanddekor, Wandschutz, Herdwandschutz, Wandspritzschutz, Küchendeko, Küchendekoration
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 52 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 80 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.