Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Küchen-Eckregal Lou, Für mehr Stauraum auf der Arbeitsfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Küchen-Eckregal Lou, Für mehr Stauraum auf der Arbeitsfläche
WENKO Küchen-Eckregal Lou, Für mehr Stauraum auf der Arbeitsfläche
WENKO Küchen-Eckregal Lou, Für mehr Stauraum auf der Arbeitsfläche
WENKO Küchen-Eckregal Lou, Für mehr Stauraum auf der Arbeitsfläche
WENKO Küchen-Eckregal Lou, Für mehr Stauraum auf der Arbeitsfläche
WENKO Küchen-Eckregal Lou, Für mehr Stauraum auf der Arbeitsfläche
WENKO Küchen-Eckregal Lou, Für mehr Stauraum auf der Arbeitsfläche
Artikel-Nr.:
     C4403-53028100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53028100
EAN/GTIN:
     4008838383438
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
Eck-Regal

WENKO Küchen-Eckregal Lou, Für mehr Stauraum auf der Arbeitsfläche

Platzsparend, vielseitig, edel: Das Küchen-Eckregal Lou von WENKO ist ein waschechter Hingucker für Ihre Küche. Das kompakte Regal wird direkt auf der Küchenarbeitsarbeitsfläche platziert und schafft hier zusätzlichen Stauraum und Ordnung. Das Regal passt platzsparend in Ecken und füllt so oft ungenutzten Raum aus.

Das Küchenregal ist optisch und praktisch eine echte Bereicherung für Ihre Küche. Der schwarze Rahmen aus Metall und die Regalbretter aus Bambus ergänzen sich perfekt zu einem edlen Küchen-Accessoire. Der moderne schwarze Rahmen und das helle Braun des schnell nachwachsenden Rohstoffes Bambus ergeben zusammen eine angesagte Design-Kombination.

Auf zwei Etagen lassen sich kleine Küchenutensilien griffbereit aufbewahren und ansprechend in Szene setzen. Gläser mit Gewürzen, Döschen, Teedosen, schicke Fläschchen oder auch kleinere Kräutertöpfe finden auf dem Küchenregal Platz. Auch ausgewählte Deko-Accessoires kommen hier schön zur Geltung. Das Regal misst insgesamt (B x H x T): 30 x 33 x 30 cm. Die Bretter sind je Seite 11 cm tief. Der Abstand zwischen den beiden Brettern beträgt in der Höhe 20 cm.

Sie haben auch in anderen Räumen ungenutzte Ecken? Das kleine Regal ist vielseitig einsetzbar – nicht nur in der Küche. Als Aufsatz etwa für in Ecken platzierte Möbelstücke wird das Regal zum perfekten Platz für Deko-Elemente. Dekorieren Sie das Regal zum Beispiel mit kleinen Pflanzen, Figuren oder anderen schönen Dingen, die Sie gerne in Szene setzen möchten. Im Bad oder am Schminktisch kann das Regal ebenfalls für eine elegante Präsentation sorgen. Parfum-Flakons, Creme-Tiegel aber auch Accessoires wie Sonnenbrillen oder Uhren finden hier einen ansprechenden Aufbewahrungsort.

Das Eckregal Lou von WENKO verleiht Ihrer Küchenzeile das besondere Etwas und schafft gleichzeitig zusätzlichen Stauraum. Das Eckregal kann durch das Küchen-Regal Lou in der Länge erweitert werden. Zusammen schaffen die modernen Regale noch mehr Platz in Ihrer Küche.


Material: Rahmen: Metall, Brett: Bambus
Farbe: Rahmen: Schwarz, Brett: Braun
Maße B/H/T: 30 cm x 33 cm x 30 cm
Nettogewicht: 1570 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1570 g
Bruttogewicht:
1770 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
33 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Rahmen: Metall, Brett: Bambus
Weitere Suchbegriffe: Eckregal, duscheckablage wenko, eckablage, Küchenregal;Küchenregal Arbeitsplatte;Küchenregal Arbeitsplatte Ecke;Küchenregal stehend;Eckregal;Küchenregal stehend Arbeitsplatte;Küchenregal klein;Küchenregal Gewürze;Deko-Regal;Dekoregal klein;Küchenregal Schwarz;Deko Küche;Küchenhelfer;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 39 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.