Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Regal mit 3 Etagen Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Regal mit 3 Etagen Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
WENKO Regal mit 3 Etagen Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
WENKO Regal mit 3 Etagen Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
WENKO Regal mit 3 Etagen Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
WENKO Regal mit 3 Etagen Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
WENKO Regal mit 3 Etagen Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
WENKO Regal mit 3 Etagen Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
Artikel-Nr.:
     C4403-50779100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50779100
EAN/GTIN:
     4008838391525
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

WENKO Regal mit 3 Etagen Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester

Stil trifft Funktion trifft Nachhaltigkeit: Die Möbel-Serie Ecori von WENKO überzeugt auf ganzer Linie und bringt nachhaltige Materialien und modernes Design mit praktischen Eigenschaften in Einklang.

Das Regal Ecori mit drei Etagen bietet eine praktische und moderne Aufbewahrungsmöglichkeit. Das trendige Möbelstück ist ein echter Hingucker in allen Räumen. Zudem zieht auch ein Stück mehr Nachhaltigkeit in Ihr Zuhause ein. Das Regal besteht aus FSC®-zertifiziertem Bambus. Der Textilanteil des Korbes besteht aus 100 % recyceltem Polyester (RPET), das aus 1-Liter-PET-Flaschen gewonnen wurde. Für jeden Korb konnten 6 solcher Flaschen sinnvoll wiederverwendet werden.

Die drei Etagen und der enthaltene Korb ergeben viel Platz zur Aufbewahrung und Dekoration. Der Korb mit 28 Litern Fassungsvermögen (40 x 33 x 21,5 cm) ist herausnehmbar und flexibel in einem der Fächer platzierbar. Zudem ist die Innenseite feuchtigkeitsresistent beschichtet, sodass er bei Bedarf leicht zu reinigen ist, und platzsparend faltbar, sollte der Aufbewahrungskorb einmal nicht benötigt werden. Passend zu diesem Ecori-Regal sind weitere Ersatzkörbe im 2er Set bei WENKO erhältlich. So können alle drei Etagen mit den praktischen Körben ausgestattet werden.

Vor allem in Wohnräumen ist das Regal eine stilvolle Bereicherung. Hier können etwa Bücher und Zeitschriften abgelegt oder Deko-Elemente in Szene gesetzt werden. Der Korb kann als Ordnungshelfer für Decken, Handtücher oder auch zum Beispiel für Ladekabel oder Ähnliches von Nutzen sein.

Insgesamt misst das Regal (B x H x T): 44 x 93,5 x 33 cm und verleiht jedem Raum einen besonderen Charme. Während die natürlich helle Farbe des Bambus einen warmen, gemütlichen Touch in den Raum bringt, sorgt das schwarze Textil für einen eleganten Akzent. Zusammen ergeben die Materialien und Farben eine stilsichere Kombination, die sich in viele verschiedene Einrichtungsstile integrieren lässt.

Nachhaltig, chic und hochwertig – kombinieren Sie das Regal Ecori mit den anderen Möbelstücken der Ecori-Serie von WENKO für ein einheitliches und modernes Interieur.


Material: 100 % Polyester
Farbe: Regal : natur, Korb : Schwarz, Brett: natur
Maße B/H/T: 44 cm x 93,5 cm x 33 cm
Nettogewicht: 4552 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4552 g
Bruttogewicht:
5061 g
Länge Einzelartikel:
33 cm
Höhe Einzelartikel:
93,5 cm
Breite Einzelartikel:
44 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 28 l
Farbe:
Schwarz
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Badregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, wenko badregal, badregal, aktenregal holz, regal;ablagen;etagen;korb;klein;schmal;stehend;bambus;holz;schwarz;bretter;nachhaltig;natürlich;kleinmöbel;aufbewahrung;organisation;bad-regal;badezimmer;wohnzimmer;aufbewahrungskorb;flur-möbel;deko-möbel;boho;scandi;skandi;ecori;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 13 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.