Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandregal Acina, Badezimmerregal, Wohnregal, FSC® zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandregal Acina, Badezimmerregal, Wohnregal, FSC® zertifiziert
WENKO Wandregal Acina, Badezimmerregal, Wohnregal, FSC® zertifiziert
WENKO Wandregal Acina, Badezimmerregal, Wohnregal, FSC® zertifiziert
WENKO Wandregal Acina, Badezimmerregal, Wohnregal, FSC® zertifiziert
WENKO Wandregal Acina, Badezimmerregal, Wohnregal, FSC® zertifiziert
WENKO Wandregal Acina, Badezimmerregal, Wohnregal, FSC® zertifiziert
WENKO Wandregal Acina, Badezimmerregal, Wohnregal, FSC® zertifiziert
Artikel-Nr.:
     C4403-50751800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50751800
EAN/GTIN:
     4008838335949
Suchbegriffe:
Badregal
Wand-Regal
Wandregal
badregal

WENKO Wandregal Acina, Badezimmerregal, Wohnregal, FSC® zertifiziert

Wie noch mehr Glück bei Ihnen einzieht? Mit der Möbel-Serie Acina von WENKO! Denn alle Möbelstücke verführen mit ausgefallenen, modernen Designs und schaffen eine wohlig-warme Atmosphäre im gesamten Haushalt.

Da wir bei WENKO viel Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen, wurde die Acina-Serie aus massivem, robustem und natürlichem Akazienholz gefertigt. Das unbehandelte Akazienholz ist ein individuelles und einzigartiges Naturprodukt, welches durch seine besondere Maserung jedes Stück zu einem Unikat macht.
Dieses Holz ist ein naturnahes Material - natürlich ist es FSC® zertifiziert. Dieses Zertifikat garantiert, dass das Produkt aus verantwortungsvoller und nachhaltiger Waldwirtschaft stammt. Produkte mit FSC® -Label sichern die Nutzung der Wälder gemäß den sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und zukünftiger Generationen.

Das attraktive Wandregal Acina bietet mit seinen drei Regalböden viel Platz für Handtücher, Bücher, Küchenutensilien, Accessoires und Dekoration. Egal, wo Sie das charmante Haushalts- und Badregal platzieren, ob im Bad, Schlafzimmer, Flur, in der Küche oder im Wohnzimmer – das praktische Hängeregal macht immer eine gute Figur und ist vielseitig einsetzbar.
Besonders clever: Wenn Sie das Regal mit handelsüblichem Lack oder Öl bearbeiten, kann es auch im Außenbereich dekorativ eingesetzt werden.

Mit dem Haushaltsregal haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang für das ganze Haus. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Bänken, Schränken & Co. der Möbelserie Acina. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort.

Material: Regal: Holz
Farbe: Regal: natur
Maße B/H/T: 60 cm x 54 cm x 15 cm
Nettogewicht: 3022 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3022 g
Bruttogewicht:
3463 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
54 cm
Breite Einzelartikel:
60 cm
Farbe:
Braun
Material:
Regal: Holz
Weitere Suchbegriffe: wandregale;hängeregal;wanddeko küche;kleine skandinavische holzdeko;regale & ablagen;blumenregal;wall shelf klein;bücherregal;holzregale;schuhregal schmal;schmales vorratsregal;holzregal;wooden;küchenregal;gewürzregal;schweberegal;wandboard bad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 13 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.