Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Beistelltisch Akazie lackiert, eckig, Couchtisch, Nachttisch, FSC® zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Beistelltisch Akazie lackiert, eckig, Couchtisch, Nachttisch, FSC® zertifiziert
WENKO Beistelltisch Akazie lackiert, eckig, Couchtisch, Nachttisch, FSC® zertifiziert
WENKO Beistelltisch Akazie lackiert, eckig, Couchtisch, Nachttisch, FSC® zertifiziert
WENKO Beistelltisch Akazie lackiert, eckig, Couchtisch, Nachttisch, FSC® zertifiziert
WENKO Beistelltisch Akazie lackiert, eckig, Couchtisch, Nachttisch, FSC® zertifiziert
WENKO Beistelltisch Akazie lackiert, eckig, Couchtisch, Nachttisch, FSC® zertifiziert
WENKO Beistelltisch Akazie lackiert, eckig, Couchtisch, Nachttisch, FSC® zertifiziert
Artikel-Nr.:
     C4403-50750800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50750800
EAN/GTIN:
     4008838335437
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch

WENKO Beistelltisch Akazie lackiert, eckig, Couchtisch, Nachttisch, FSC® zertifiziert

Harmonie mit Holz - Natürliche Materialien, ausgewogene Farben und klare Formen sind die Vorzüge, die der Beistelltisch Akazie lackiert von WENKO zu bieten hat. Das Möbelstücke verführt mit ausgefallenem, modernem Designs und schafft eine wohlig-warme Atmosphäre im gesamten Haushalt.

Da wir bei WENKO viel Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen, wurde der Nachttisch Akazie lackiert aus massivem, robustem und lackiertem Akazienholz gefertigt. Akazienholz ist ein individuelles und einzigartiges Naturprodukt, welches durch seine besondere Maserung jedes Stück zu einem Unikat macht.
Dieses Holz ist ein naturnahes Material - natürlich ist es FSC® zertifiziert. Dieses Zertifikat garantiert, dass das Produkt aus verantwortungsvoller und nachhaltiger Waldwirtschaft stammt. Produkte mit FSC® -Label sichern die Nutzung der Wälder gemäß den sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und zukünftiger Generationen.

Der attraktive Beistelltisch Akazie lackiert ist vielseitig in Ihrem zu Hause einsetzbar. Der wohl beliebteste Ort für einen Beistelltisch ist das Wohnzimmer. Hier hat der kleine Tisch zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und verschönert jede leere Ecke. Ein kleiner Kaffeetisch ist eine tolle Alternative zu einem großen Couchtisch, da er auch gut neben dem Sofa platziert werden kann. Als Ablage für den Laptop, eine Tasse Kaffee oder die Fernbedienung ist er bestens geeignet. Auch als Deko-Element in einer Ecke mit einer schönen Grünpflanze ist der Tisch als Pflanzenhocker ein hübscher Hingucker. Die drei schwarz lackierten Metallbeine sorgen für einen kippelfreien Stand. Und im Schlafzimmer macht das Betttischchen im Industrie-Design als Nachttisch eine gute Figur.
Besonders clever: Das Möbelstück ist lackiert und kann auch im Außenbereich dekorativ eingesetzt werden.

Mit dem Nierentisch haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang im gesamten Haushalt. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Regalen, Schränken & Co. aus natürlichen und nachhaltigen Materialien von WENKO. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort.

Material: Tischplatte: Holz, Beine: Metall
Farbe: Tischplatte: natur, Beine: Schwarz
Maße B/H/T: 44 cm x 43 cm x 44 cm
Nettogewicht: 2000 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2000 g
Bruttogewicht:
3000 g
Länge Einzelartikel:
44 cm
Höhe Einzelartikel:
43 cm
Breite Einzelartikel:
44 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Tischplatte: Holz, Beine: Metall
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, wenko beistelltisch, clubtisch, beistelltisch akazie, beistelltisch;nachttisch;wohnzimmertisch;couch;tisch;weiß;rund;nachttisch;nachtschrank;klein;hocker;blumen;metall;holz;industrial;deko;modern;sitzhocker;beistellhocker;schwarz;tusch;holzhocker;weiß;blumenständer;blumentisch;schlafimmertisch;Bettkommode
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 13 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.