Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandspiegel Acina, Kosmetikspiegel, Dekospiegel, FSC® zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandspiegel Acina, Kosmetikspiegel, Dekospiegel, FSC® zertifiziert
WENKO Wandspiegel Acina, Kosmetikspiegel, Dekospiegel, FSC® zertifiziert
WENKO Wandspiegel Acina, Kosmetikspiegel, Dekospiegel, FSC® zertifiziert
WENKO Wandspiegel Acina, Kosmetikspiegel, Dekospiegel, FSC® zertifiziert
WENKO Wandspiegel Acina, Kosmetikspiegel, Dekospiegel, FSC® zertifiziert
WENKO Wandspiegel Acina, Kosmetikspiegel, Dekospiegel, FSC® zertifiziert
WENKO Wandspiegel Acina, Kosmetikspiegel, Dekospiegel, FSC® zertifiziert
Artikel-Nr.:
     C4403-50748800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50748800
EAN/GTIN:
     4008838341827
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Wandspiegel

WENKO Wandspiegel Acina, Kosmetikspiegel, Dekospiegel, FSC® zertifiziert

Wie noch mehr Glück bei Ihnen einzieht? Mit der Möbel-Serie Acina von WENKO! Denn alle Möbelstücke verführen mit ausgefallenen, modernen Designs und schaffen eine wohlig-warme Atmosphäre im gesamten Haushalt.

Da wir bei WENKO viel Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen, wurde die Acina-Serie aus massivem, robustem und natürlichem Akazienholz gefertigt. Akazienholz ist ein individuelles und einzigartiges Naturprodukt, welches durch seine besondere Maserung jedes Stück zu einem Unikat macht.
Dieses Holz ist ein naturnahes Material - natürlich ist es FSC® zertifiziert. Dieses Zertifikat garantiert, dass das Produkt aus verantwortungsvoller und nachhaltiger Waldwirtschaft stammt. Produkte mit FSC® -Label sichern die Nutzung der Wälder gemäß den sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und zukünftiger Generationen.

Der attraktive Wandspiegel Acina ist vielseitig in Ihrem zu Hause einsetzbar. Wenn Sie einen natürlichen Look lieben, den das Dekor ihrem Wohnraum hinzufügt, dann ist dieser Spiegel genau das, was Sie brauchen. Verschönern sie einen schmalen Flur, ihr Gäste-WC oder ihr Badezimmer. Die Spiegelfläche wird von einem schönen Rahmen umgeben, der aus kleinen Latten besteht und den Spiegel perfekt umrahmt. Der Hängespiegel mit Ablage bietet Badutensilien, Kosmetik oder Schlüssel einen praktischen Platz. Auch als Dekoration für die Diele, zum Frisieren oder beim täglichen Schminken ist das Möbelstück ideal geeignet.
Die Montage ist sehr einfach und mit 2 Halterungen auf der Rückseite ausgestattet. Bringen sie Wärme und Gemütlichkeit in ihre vier Wände. Er ist nicht nur ein dekoratives Wohnaccessoire, sondern auch äußerst funktional.

Mit dem praktischen Hängespiegel haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang im gesamten Haushalt. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Regalen, Schränken & Co. der Möbelserie Acina. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort.

Material: Spiegel: Glas, Rahmen: Holz
Maße B/H/T: 50 cm x 70 cm x 12 cm
Nettogewicht: 2000 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2000 g
Bruttogewicht:
2500 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
70 cm
Breite Einzelartikel:
50 cm
Farbe:
Braun
Material:
Spiegel: Glas, Rahmen: Holz
Weitere Suchbegriffe: wenko wandspiegel, wandspiegel, groß;wand;wohnzimmer;ohne;wall;mirror;großer;modern;ankleidezimmer;spigel;einhängen;mirrors;wohnzimmerspiegel;dekorative;spiegel;schmal;flurgarderoben;badezimmerspiegel;badspiegel;spiegelablage;bathroom;toilette;ablagen;rasieren;eckig;befestigung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 13 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.