Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Konsolentisch Industrial Design, Beistelltisch, Standregal, Flurtisch, Modernes Regal für Küche, Bad, Wohnzimmer oder Flur, MDF, Metall, Vintage Look, 2 Böden, Etagen, 100...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Konsolentisch Industrial Design, Beistelltisch, Standregal, Flurtisch, Modernes Regal für Küche, Bad, Wohnzimmer oder Flur, MDF, Metall, Vintage Look, 2 Böden, Etagen, 100...
WENKO Konsolentisch Industrial Design, Beistelltisch, Standregal, Flurtisch, Modernes Regal für Küche, Bad, Wohnzimmer oder Flur, MDF, Metall, Vintage Look, 2 Böden, Etagen, 100...
WENKO Konsolentisch Industrial Design, Beistelltisch, Standregal, Flurtisch, Modernes Regal für Küche, Bad, Wohnzimmer oder Flur, MDF, Metall, Vintage Look, 2 Böden, Etagen, 100...
WENKO Konsolentisch Industrial Design, Beistelltisch, Standregal, Flurtisch, Modernes Regal für Küche, Bad, Wohnzimmer oder Flur, MDF, Metall, Vintage Look, 2 Böden, Etagen, 100...
WENKO Konsolentisch Industrial Design, Beistelltisch, Standregal, Flurtisch, Modernes Regal für Küche, Bad, Wohnzimmer oder Flur, MDF, Metall, Vintage Look, 2 Böden, Etagen, 100...
WENKO Konsolentisch Industrial Design, Beistelltisch, Standregal, Flurtisch, Modernes Regal für Küche, Bad, Wohnzimmer oder Flur, MDF, Metall, Vintage Look, 2 Böden, Etagen, 100...
WENKO Konsolentisch Industrial Design, Beistelltisch, Standregal, Flurtisch, Modernes Regal für Küche, Bad, Wohnzimmer oder Flur, MDF, Metall, Vintage Look, 2 Böden, Etagen, 100...
Artikel-Nr.:
     C4403-50737800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50737800
EAN/GTIN:
     4008838354995
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Standregal
wenko beistelltisch

WENKO Konsolentisch Industrial Design, Beistelltisch, Standregal, Flurtisch, Modernes Regal für Küche, Bad, Wohnzimmer oder Flur, MDF, Metall, Vintage Look, 2 Böden, Etagen, 100 x 80 x 35 cm

Geometrie kommt an! Der Konsolentisch im trendigen Industrial Design von WENKO sorgt für einen extra Portion Modernität in Ihrem Zuhause. Die klare, lineare Struktur, in Verbindung mit dunklem Metall und dem hochwertigen MDF setzt Akzente, die zum absoluten Hingucker werden. Das moderne Möbelstück kombiniert praktische Funktion mit elegantem Design auf aller höchstem Niveau. Das komfortable Regal bietet auf raffinierte Weise das perfekte Gleichgewicht zwischen Praktikabilität und Ästhetik. Der Ordnungshelfer mit 1m Länge kann stilvoll an der Wand platziert werden. Das großzügige Regal mit Metallrahmen stellt auf drei Regalbrettern aus MDF offene Fläche für Dekoration, kleine Pflanzen und Alltagsgegenstände bereit.

Material: Rahmen: lackiertes Metall, Böden: MDF
Farbe: Rahmen: Schwarz, Böden: Schwarz
Maße B/H/T: 100 cm x 80 cm x 35 cm
Nettogewicht: 10300 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
10300 g
Bruttogewicht:
11250 g
Länge Einzelartikel:
35 cm
Höhe Einzelartikel:
80 cm
Breite Einzelartikel:
100 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Rahmen: lackiertes Metall, Böden: MDF
Weitere Suchbegriffe: standregal, regale;konsole;schmales;schmal;metallregal;möbel;schwarzes;schwarze;kommode;highboard;sidebord;side;board;sidebords;anrichte;modern;komoden;siteboard;lowboard;sidbords;metallkonsole;console;table;tischkonsole;industrie;decorations;wandtisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 13 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.