| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-50736800 Herst.-Nr.: 50736800 EAN/GTIN: 4008838349571 |
| |
|
| | |
| WENKO Wandregal Octagon In dem achtkantigen Metallregal Octagon im Industrial-Design von WENKO verbindet sich Stil mit Funktionalität. Die außergewöhnliche Form verleiht dem praktischen Ordnungshelfer einen modernen und zeitlosen Charme, der in nahezu jede Wohnumgebung passt. Das stylische Regal in elegantem Schwarz bietet mit seinen Abmessungen von (B x H x T); 58 x 58 x 12 cm ausreichend Ablagefläche für Bücher, Dekorationsgegenstände oder auch kleine Pflanzen. Die offenen Regalfächer ermöglichen es Ihnen, Accessoires perfekt in Szene zu setzen. Gefertigt aus robustem, pulverbeschichtetem Metall, kombiniert mit stabilem MDF, hat jede der 5 Ablageflächen eine Belastbarkeit bis jeweils 1 kg. Material: Gestell: lackiertes Metall, Ablageflächen: MDF Farbe: Gestell: Schwarz, Ablageflächen: Schwarz Maße B/H/T: 58 cm x 58 cm x 12 cm Nettogewicht: 2150 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2150 g | Bruttogewicht: | 2950 g | Länge Einzelartikel: | 12 cm | Höhe Einzelartikel: | 58 cm | Breite Einzelartikel: | 58 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Gestell: lackiertes Metall, Ablageflächen: MDF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmal;landhaus;rustikal;retro;zum-aufhängen;zimmer;industriedesign;industrielook;offen;organizer;Pflanzen;schwarz;schwebend;shabby;dunkel;freischwebend;für;aktenordner;garderobe;halterung;landhausstil;nostalgisch;jugendzimmer;badezimmer;küchenablage |
| | |
| |