Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandregal Industrial, 2er Set, 2er Set Wohnregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandregal Industrial, 2er Set, 2er Set Wohnregal
WENKO Wandregal Industrial, 2er Set, 2er Set Wohnregal
WENKO Wandregal Industrial, 2er Set, 2er Set Wohnregal
WENKO Wandregal Industrial, 2er Set, 2er Set Wohnregal
WENKO Wandregal Industrial, 2er Set, 2er Set Wohnregal
WENKO Wandregal Industrial, 2er Set, 2er Set Wohnregal
WENKO Wandregal Industrial, 2er Set, 2er Set Wohnregal
Artikel-Nr.:
     C4403-50734800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50734800
EAN/GTIN:
     4008838353516
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wenko wandregal
wand regal

WENKO Wandregal Industrial, 2er Set, 2er Set Wohnregal

Kleine Akzente mit edler Optik erzielen meistens große Wirkung. – die trendige Wohnserie im Industrial Style verleiht Ihren Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz schaffen die Möbel aus schwarzem Metall den idealen Kontrast zu hellen Küchen, Bädern & Schlafzimmern mit Wohlfühlfaktor und setzen einen Akzent, der die Aufmerksamkeit Ihrer Gäste auf sich zieht.

WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Industrial Design Möbel-Serie auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet. Aus hochwertigem Material gefertigt, überzeugen die Wandboarde Industrial in punkto Widerstandsfähigkeit und Multifunktionalität.

Die Aufbewahrungsboarde sind unterschiedlich groß. Das größere Dekoregal verfügt über einen Bügel mit 10 variable positionierbaren S-Haken, die weitere Tücher, Scheren, etc. immer griffbereit halten. Zudem bietet das Wohnregal Platz für Küchenutensilien, Accessoires und Dekoration. Auf dem kleineren Industrieregal finden auch Nagellack oder Pflanzen einen schönen Platz. Egal, wo Sie die angesagten Haushalts- und Badregale platzieren - ob im Bad, Schlafzimmer, Flur, in der Küche oder im Wohnzimmer – die praktischen Regale sind immer ein Blickfang und vielseitig einsetzbar.

Die Kombination aus robuster Fertigung und gradlinigem Design verleiht Ihren Räumen im Nu einen besonderen Charme. Die individuellen Regalkonstruktionen im trendigen Loft Design können mit Versatz nebeneinander sowie übereinander mit Hilfe von Schrauben an der Wand montiert werden. Mit dem Wandregal Industrial von WENKO haben Sie einen echten Blickfang für Badezimmer, Wohnzimmer, Küche und den gesamten Haushalt.

Materialmix liegt absolut im Trend - Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Möbelstücken wie Beistelltische, Schränken & Co. aus Bambus oder Akazienholz von WENKO.

Material: Rahmen: lackiertes Metall, Böden: MDF
Farbe: Rahmen: Schwarz, Böden: Schwarz
Maße B/H/T: 79 cm x 28 cm x 19,5 cm
Nettogewicht: 4500 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4500 g
Bruttogewicht:
5100 g
Länge Einzelartikel:
19,5 cm
Höhe Einzelartikel:
28 cm
Breite Einzelartikel:
79 cm
Maß Zusatzinfo:
je ein Regal 79x28x19.5cm und 53x17,5x17,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Rahmen: lackiertes Metall, Böden: MDF
Weitere Suchbegriffe: Schmal;landhaus;rustikal;retro;zum-aufhängen;zimmer;industriedesign;industrielook;offen;organizer;Pflanzen;schwarz;schwebend;shabby;dunkel;freischwebend;für;aktenordner;garderobe;halterung;landhausstil;nostalgisch;jugendzimmer;badezimmer;küchenablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 13 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.