| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-50721800 Herst.-Nr.: 50721800 EAN/GTIN: 4008838340028 |
| |
|
| | |
| WENKO Beistelltisch Finja, Couchtisch, Nachttisch mit Tablett & Staufach Die charmante Wohn-Serie Finja im trendigen Scandi-Style bringt die nordische Wohnkultur mit schlichter Formalität, Minimalismus und Funktionalität in jeden Haushalt. WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Finja-Möbel Serie auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet. Alle Einrichtungsgegenstände sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke der Finja-Serie klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Die MDF-Platten sind im schlichten Weiß gehalten. Der moderne Beistelltisch ist vielseitig in Ihrem zu Hause einsetzbar. Der wohl beliebteste Ort für einen Beistelltisch ist das Wohnzimmer. Hier hat der Beistelltisch zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und verschönert jede leere Ecke. Ein Beistelltisch ist eine tolle Alternative zu einem großen Couchtisch, da er auch gut neben dem Sofa platziert werden kann. Als Ablage für eine Tasse Kaffee oder die Fernbedienung ist er bestens geeignet. Auch als Deko-Element in einer Ecke mit einer schönen Grünpflanze ist der Tisch ein hübscher Hingucker. Und im Schlafzimmer macht das Tischchen als Nachttisch eine gute Figur. Besonders clever: Durch den abnehmbaren Deckel können Sie den Tisch auch zum Servieren nutzen - Der hohe Rand sorgt dafür, dass Gläser oder Tassen nicht aus Versehen runterfallen. Außerdem bietet der Tablett-Tisch im großzügig ausgekleideten Innenraum auch jede Menge Stauraum für Naschereien, Accessoires, Strickzeug sowie private Gegenstände, die nicht jeder sehen soll. Mit dem Beistelltisch Finja haben Sie einen echten Blickfang im gesamten Haushalt. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Regalen, Schränken & Co. der Finja-Serie. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort. Material: Beine: Bambus, Ablage: MDF Farbe: Beine: natur, Ablage: Weiß Maße B/H/T: 51,5 cm x 49,5 cm Nettogewicht: 5800 g Highlights: - Ein Must-Have für jeden Haushalt: Der trendige, runde Beistelltisch macht in jedem Raum eine gute Figur. Durch den abnehmbaren Deckel können Sie den Tisch auch zum Servieren nutzen - Der hohe Rand sorgt dafür, dass Gläser oder Tassen nicht runterfallen. Außerdem bietet der Tablett-Tisch im großzügig ausgekleideten Innenraum jede Menge Stauraum für Fernbedienungen, Accessoires, Strickzeug sowie private Gegenstände, die nicht jeder sehen soll
- Moderne Optik: Im angesagten Scandi-Style überzeugt der Schuhschrank mit minimalistischem Design, hoher Qualität und schlichter Funktionalität, ein echter Blickfang auch in Ihrem zu Hause
- Vielseitig einsetzbar: Der schöne Beistelltisch passt in jedes Zimmer, ob als Nachttisch, kleiner Couchtisch oder als Dekotisch im Flur
- Umweltfreundlich & haltbar: Die Finja Möbel-Serie ist besonders robust und durabel, sie besteht aus dem schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus, der neben seinen ökologischen Aspekten mit Widerstandsfähigkeit und einer harmonischen Optik überzeugt. Die MDF-Platten sind im schlichten Weiß gehalten
- Lieferumfang: 1 x Finja Beistelltisch mit praktischem Aufbewahrungsfach und abnehmbarem Tablett, Maße (B/H x T): Ø 49,5 x 51,5 cm, in Weiß/Natur
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 5800 g | Bruttogewicht: | 6500 g | Länge Einzelartikel: | 49,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 51,5 cm | Farbe: | Beine: natur, Ablage: Weiß | Material: | Beine: Bambus, Ablage: MDF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, wenko beistelltisch, clubtisch, Betttisch, Nachttisch, Nachtkommode, nachtschrank, konsolentisch, Sofatisch, kommode, beistelltisch mit stauraum |
| | |
| |