Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandregal Finja, Wohnregal, Badregal aus Bambus/MDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandregal Finja, Wohnregal, Badregal aus Bambus/MDF
WENKO Wandregal Finja, Wohnregal, Badregal aus Bambus/MDF
WENKO Wandregal Finja, Wohnregal, Badregal aus Bambus/MDF
WENKO Wandregal Finja, Wohnregal, Badregal aus Bambus/MDF
WENKO Wandregal Finja, Wohnregal, Badregal aus Bambus/MDF
WENKO Wandregal Finja, Wohnregal, Badregal aus Bambus/MDF
WENKO Wandregal Finja, Wohnregal, Badregal aus Bambus/MDF
Artikel-Nr.:
     C4403-50718800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50718800
EAN/GTIN:
     4008838329191
Suchbegriffe:
Badregal
Hängeregal
Plattenregal
Plattensenkrechtlager

WENKO Wandregal Finja, Wohnregal, Badregal aus Bambus/MDF

Die charmante Wohn-Serie Finja im trendigen Scandi-Style bringt die nordische Wohnkultur mit schlichter Formalität, Minimalismus und Funktionalität in jeden Haushalt. WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Finja-Möbel Serie auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet.

Alle Einrichtungsgegenstände sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke der Finja-Serie klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Die MDF-Platten sind im schlichten Weiß gehalten.

Das originelle Wandregal Finja ist vielseitig in Ihrem zu Hause einsetzbar und bietet mit seinen zwei Ablagen viel Platz für Bücher, Küchenutensilien, Accessoires und Dekoration. Egal, wo Sie das charmante Wohnregal platzieren, ob im Flur, Schlafzimmer, in der Küche oder im Wohnzimmer – das praktische Allzweckregal macht immer eine gute Figur und ist vielseitig einsetzbar.

Mit dem Wandregal haben Sie einen echten Blickfang im gesamten Haushalt. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Sitzbänken, Schränken, Beistelltischen & Co. der Möbel-Serie Finja. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort.

Material: Rahmen: Bambus, Ablage: MDF
Farbe: Rahmen: natur, Ablage: Weiß
Maße B/H/T: 62,5 cm x 35 cm x 15 cm
Nettogewicht: 2000 g

Highlights:

  • Ein Must-Have für jeden Haushalt: Das originelle Wandregal Finja ist vielseitig in Ihrem zu Hause einsetzbar und bietet mit seinen zwei Ablagen viel Platz für Bücher, Küchenutensilien, Accessoires und Dekoration. Egal, wo Sie das charmante Wohnregal platzieren, ob im Flur, Schlafzimmer, in der Küche oder im Wohnzimmer – das praktische Allzweckregal macht immer eine gute Figur und ist vielseitig einsetzbar
  • Moderne Optik: Im angesagten Scandi-Style überzeugt das Regal mit minimalistischem Design, hoher Qualität und schlichter Funktionalität, ein echter Blickfang auch in Ihrem zu Hause
  • Clever kombinierbar: Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Bänken, Schränken & Co. der Finja-Serie. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort
  • Umweltfreundlich & haltbar: Die Finja Möbel-Serie ist besonders robust und durabel, sie besteht aus dem schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus, der neben seinen ökologischen Aspekten mit Widerstandsfähigkeit und einer harmonischen Optik überzeugt. Die MDF-Platten sind im schlichten Weiß gehalten
  • Lieferumfang: 1 x Finja Wandregal mit 2 Regalböden, Schrauben, Maße Regal (B x H x T): 62,5 x 35 x 15 cm, Maße Regalboden (B x H x T): je 54 x 1,2 x 14 cm, Weiß/Natur
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2000 g
Bruttogewicht:
2400 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
35 cm
Breite Einzelartikel:
62,5 cm
Farbe:
Rahmen: natur, Ablage: Weiß
Material:
Rahmen: Bambus, Ablage: MDF
Weitere Suchbegriffe: Plattensenkrechtlagerregal, Plattenständer, Reststückregal, Tafelregal, Wand-Regal, Wandregal, wenko badregal, plattenregal, hängeregal 15 cm tief, Wand-regal, wandregal holz, badezimmer regal, regal weiß, wandboard, wand regale, wandregal küche, regalbrett, regal wand, wandregal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 13 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.