Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop-System Herkules Twin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Teleskop-System Herkules Twin
WENKO Teleskop-System Herkules Twin
WENKO Teleskop-System Herkules Twin
WENKO Teleskop-System Herkules Twin
WENKO Teleskop-System Herkules Twin
WENKO Teleskop-System Herkules Twin
WENKO Teleskop-System Herkules Twin
Artikel-Nr.:
     C4403-50612100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50612100
EAN/GTIN:
     4008838239667
Suchbegriffe:
Klemmregal

WENKO Teleskop-System Herkules Twin

Das variable Teleskop-Aufbewahrungssystem Herkules Twin ist ein Raumwunder, das auf zwei Ablagen zusätzlichen Stauraum über Trockner, Waschmaschine, Toilette oder Waschbecken schafft.
Badutensilien, Handtücher, Waschmittel und Accessoires erhalten einen dekorativen Stellplatz und werden platzsparend verstaut. Die beiden Ablageflächen sind dabei in der Höhe und Breite flexibel verstellbar.

Teleskopisch passt sich das Regalsystem Raumhöhen von 1,65 bis 3,0 m an. In der Breite sind das Regal und die Ablagen flexibel von 73 bis 120 cm einstellbar.

Das Teleskop-System aus besonders schwere Qualität ist aus weißen pulverbeschichteten Metallstangen kombiniert mit hochwertigen, grauen Kunststoff-Verbindungsstücken gefertigt. Der Auf- und Einbau erweist sich ebenfalls als kinderleicht. Ganz ohne Werkzeug und Bohren kann das Kleidungssystem zwischen Decke und Boden eingeklemmt werden.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5946 g
Bruttogewicht:
6930 g
Länge Einzelartikel:
42,5 cm
Höhe Einzelartikel:
165-300 cm
Breite Einzelartikel:
73-120 cm
Farbe:
Stangen: Weiß, Kunststoffteile: Grau, Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Grau
Material:
Stangen: Stahl, Kunststoffteile: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Ausziehregal, Badregal, Kleiderschrank, Begehbarer Kleiderschrank, Regal, Ablage, Aufbewahrung, Regalablage, Regalaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 26 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
50610100
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.