| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-50611100 Herst.-Nr.: 50611100 EAN/GTIN: 4008838252758 |
| |
|
| | |
| WENKO Teleskop-System Herkules Duo Mit dem variablen Teleskop-System Herkules Duo kann in nahezu jedem Raum der Traum eines begehbaren Kleiderschrankes wahr werden. Drei Kleiderstangen ermöglichen Übersicht & Ordnung und bieten reichlich Platz für viele Kleidungsstücke. Die beiden Drahtkörbe ergänzen die Garderobenstangen und schaffen zusätzlichen Stauraum für Accessoires wie z.B. Handtaschen, Schals, oder Tücher. Sowohl die Garderobenstangen als auch die beiden Ablagekörbe sind stufenlos verstellbar. Dabei ist jede Querstange mit 20 kg belastbar, die Körbchen mit 15 kg. Die Trägerstangen lassen sich in der Höhe von 165-300 cm teleskopisch ausziehen. In der Breite ist das System von 164-215 cm an den Raum anpassbar. Zudem können die Lieblingskleidungsstücke ganz einfach mit dem beiliegenden Kleiderhaken eingehängt oder abgenommen werden. So können auch höher hängende Kleidungsstücke einfach und schnell erreicht werden. Das Teleskop-Garderoben-System aus besonders schwere Qualität ist aus weißen pulverbeschichteten Metallstangen kombiniert mit hochwertigen, grauen Kunststoff-Verbindungsstücken gefertigt. Der Auf- und Einbau erweist sich ebenfalls als kinderleicht. Ganz ohne Werkzeug und Bohren kann das Kleidungssystem zwischen Decke und Boden eingeklemmt werden. Besonders praktisch: Der Teleskop-Kleiderschrank ist auch über Eck montierbar und bietet so noch mehr Möglichkeiten der platzsparenden Aufbewahrung. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 7308 g | Bruttogewicht: | 8570 g | Länge Einzelartikel: | 38 cm | Höhe Einzelartikel: | 165-300 cm | Breite Einzelartikel: | 164-215 cm | Farbe: | Stangen: Weiß, Kunststoffteile: Grau, Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Grau | Material: | Stangen: Stahl, Kunststoffteile: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausziehregal, Badregal, Kleiderschrank, Begehbarer Kleiderschrank, Regal, Ablage, Aufbewahrung, Regalablage, Regalaufbewahrung |
| | |
| |