| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-50600100 Herst.-Nr.: 50600100 EAN/GTIN: 4008838388266 |
| |
|
| | |
| WENKO Schuhregal Giant ausziehbar, mit 4 Rollen, für bis zu 42 Paar Schuhe Das ausziehbare Schuhregal Giant ist die perfekte Lösung für jeden Haushalt. Das Regal ergänzt die Schuhaufbewahrungsmöglichkeiten um Platz für bis zu 42 Paar Schuhe. Aufgestellt in der Diele, dem Keller, Schlafzimmer oder der Garderobe sind die Schuhe übersichtlich organisiert und schnell griffbereit. Das Schuhregal verfügt über eine flexible Teleskopfunktion (ausziehbar von 67 bis 116 cm) und vier Rollen zum leichten Fortbewegen mit zwei Feststellbremsen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Cleveres Regal mit Platz für bis zu 42 Paar Schuhe
- Ausziehbar von 67 bis 116 cm
- Mit 4 Rollen und 2 Feststellbremsen
- Hochwertige Verarbeitung
- Maße (B x H x T): 67-116 x 125,5 x 43 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 5400 g | Bruttogewicht: | 5400 g | Länge Einzelartikel: | 3 cm | Höhe Einzelartikel: | 18 cm | Breite Einzelartikel: | 9 cm | Farbe: | Braun, Rollen: Braun | Material: | pulverbeschichtetes Metall, Rollen: Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuhaufbewahrung, Schuhschrank, Schuhe, Diele, Schlafzimmer, Flur, verstauen, Ablage, Ablagemöglichkeit |
| | |
| |