Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Mint


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Mint
WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Mint
WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Mint
WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Mint
WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Mint
WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Mint
WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Mint
Artikel-Nr.:
     C4403-50514100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50514100
EAN/GTIN:
     4008838299852
Suchbegriffe:
Fensterklammer
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden

WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Mint

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
61 g
Bruttogewicht:
62 g
Länge Einzelartikel:
2,5 cm
Höhe Einzelartikel:
7,7 cm
Breite Einzelartikel:
11,8 cm
Farbe:
Minzgrün
Material:
Kunststoff (TPR)
Weitere Suchbegriffe: fensterklammer, Keil, Puffer, Türpuffer, Fensterstopper, Türstopper, Tür, Fenster, Fingerschutz, Türkeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,06004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,17167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,00008*
€ 47,6001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,82*
€ 46,1958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,89004*
€ 43,89915
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 35,05008*
€ 41,7096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,79008*
€ 40,2102
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 32,61*
€ 38,8059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,18008*
€ 37,1043
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,06004*
€ 31,01145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.