Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Anthrazit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Anthrazit
WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Anthrazit
WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Anthrazit
WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Anthrazit
WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Anthrazit
WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Anthrazit
WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Anthrazit
Artikel-Nr.:
     C4403-50511100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50511100
EAN/GTIN:
     4008838294550
Suchbegriffe:
Fensterklammer
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden

WENKO Türstopper und Fensterstopper Multi-STOP® Anthrazit

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
61 g
Bruttogewicht:
62 g
Länge Einzelartikel:
2,5 cm
Höhe Einzelartikel:
7,7 cm
Breite Einzelartikel:
11,8 cm
Farbe:
Anthrazit
Material:
Kunststoff (TPR)
Weitere Suchbegriffe: fensterklammer, Keil, Puffer, Türpuffer, Fensterstopper, Türstopper, Tür, Fenster, Fingerschutz, Türkeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,03004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,16917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,10004*
€ 47,71905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,63004*
€ 45,96975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,95004*
€ 43,97055
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 35,11008*
€ 41,781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,91008*
€ 40,353
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 32,72004*
€ 38,93685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,27008*
€ 37,2114
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,03004*
€ 30,97575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.