| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-50271100 Herst.-Nr.: 50271100 EAN/GTIN: 4008838229095 |
| |
|
| | |
| WENKO Raumentfeuchter Drop Nachfüller 1000 g mit Orangenduft, Luftentfeuchter Ein klassisches Designer-Stück mit praktischen Funktionen! Der Design-Entfeuchter Drop von WENKO sorgt für weniger Feuchtigkeit und Wohlfühlklima! Dabei integriert sich der moderne Luftentfeuchter stilvoll in jeden Raum und schafft ein optisches Highlight. Im Lieferumfang ist 1 kg Nachfüllpack mit Orangenduft (Trocknungsgranulat Calciumchlorid) für den cleveren Raumentfeuchter Drop enthalten. Dieses eignet sich ideal für Räume von bis zu 80 m³ und beginnt sofort nach dem Aufstellen, die Feuchtigkeit aus der Umgebung zu ziehen. Der Luftentfeuchter kommt völlig ohne Strom aus. Er entzieht der Umgebungsluft Feuchtigkeit für bis zu 3 Monate und verströmt einen angenehmen, frischen Orangenduft. Durch die Verwendung der praktischen Nachfüll-Packs ist eine dauerhafte Luftentfeuchtung über mehrere Monate bzw. Jahre somit ohne weiteres möglich. Material: Calciumchlorid Farbe: Weiß Maße B/H/T: 7,5 cm x 11 cm Nettogewicht: 1000 g Highlights: - 1 kg Nachfüllblock mit frischem Orangenduft für Design-Raumentfeuchter Drop 1000 g
- Schützt Wände, Möbel, Autos und Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen
- Für Räume bis zu 80 m³
- Sofortige Wirkung bis zu 3 Monaten ohne Stromverbrauch
- Maße (B/T x H): Ø 11 x 7,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1000 g | Bruttogewicht: | 1200 g | Länge Einzelartikel: | 11 cm | Höhe Einzelartikel: | 7,5 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Calciumchlorid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, auto, Nachfüll-pack, wohnung, elektrisch, kissen, schrank, granulat, keller, bad |
| | |
| |