Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 1000 g, Luftentfeuchter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 1000 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 1000 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 1000 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 1000 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 1000 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 1000 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 1000 g, Luftentfeuchter
Artikel-Nr.:
     C4403-50250100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50250100
EAN/GTIN:
     4008838226377
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 1000 g, Luftentfeuchter

Der Design-Entfeuchter Cube von WENKO sorgt für weniger Feuchtigkeit und Wohlfühlklima! Dabei integriert sich der moderne Luftentfeuchter elegant in jeden Raum und schafft ein optisches Highlight in angesagter Cube-Form.

Im Lieferumfang ist 1 kg Nachfüllpack (Trocknungsgranulat Calciumchlorid) für den cleveren Raumentfeuchter Cube enthalten.

Dieses eignet sich ideal für Räume von bis zu 80 m³ und beginnt sofort nach dem Aufstellen, die Feuchtigkeit aus der Umgebung zu ziehen. Der Luftentfeuchter kommt völlig ohne Strom aus. Er entzieht der Umgebungsluft Feuchtigkeit für bis zu 3 Monate.

Durch die Verwendung der praktischen Nachfüll-Packs ist eine dauerhafte Luftentfeuchtung über mehrere Monate bzw. Jahre somit ohne weiteres möglich.

Material: Calciumchlorid
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 12 cm x 5 cm x 12 cm
Nettogewicht: 1025 g

Highlights:

  • 1 kg Nachfüllblock für Design-Raumentfeuchter Cube 1000 g
  • Schützt Wände, Möbel, Autos und Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen
  • Für Räume bis zu 80 m³
  • Sofortige Wirkung bis zu 3 Monaten ohne Stromverbrauch
  • Maße (B x H x T): 12 x 12 x 5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1025 g
Bruttogewicht:
1100 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
12 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Calciumchlorid
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, auto, Nachfüll-pack, wohnung, elektrisch, kissen, schrank, granulat, keller, bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,44002*
€ 45,74362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,92004*
€ 43,93485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,46*
€ 42,1974
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 33,64002*
€ 40,03162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 32,00004*
€ 38,08005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,67002*
€ 36,49732
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.