| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-50210100 Herst.-Nr.: 50210100 EAN/GTIN: 4008838246115 |
| |
|
| | |
| WENKO Feuchtigkeitskiller Nachfüllpack, 4 x 250 g Das Nachfüllpack für den WENKO Feuchtigkeitskiller gibt es jetzt auch in groß! Der Raumentfeuchter gewährleistet dauerhafte und problemlose Entfeuchtung von Räumen. Der Luftentfeuchter schützt Möbel, Textilien, Wände, Autos und Räume. Wo immer Feuchtigkeit Schimmel und unangenehme Gerüche vermieden werden sollen, ist dieser Raumentfeuchter die erste Wahl. Für alle, die Ihre Räume noch länger und auf Dauer entfeuchten möchten, bietet WENKO jetzt ein extra großes Nachfüllpack für Ihren Feuchtigkeitsentferner. Enthalten sind in dieser Großpackung vier Blöcke Kaliumchlorid zu jeweils 250 g. Somit steht Nutzern des Feuchtigkeitskillers ein Gesamtvolumen von einem Kilo Kaliumchlorid zur Verfügung. Schon ein Block Kaliumchlorid im Feuchtigkeitskiller kann Räume mit bis zu 20 qm für einen Zeitraum von bis zu vier Wochen von übermäßiger Luftfeuchtigkeit befreien. Das Nachfüllpack sorgt jetzt für bis zu vier Monaten für eine angenehme und frische Umgebungsluft. Der Raumentfeuchter liefert dabei ein sichtbares Ergebnis anhand des gesammelten Wassers. Dabei verhalten sich die Inhaltsstoffe biologisch-chemisch ähnlich, wie natürliche Trocknungsmittel, als z. B. Meersalz. Der WENKO Feuchtigkeitskiller ist labor-geprüft und arbeitet umweltfreundlich - ganz ohne Strom. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Nutzungsdauer von bis zu 4 Monaten
- Inhalt: 4 x 250 g
- Benötigt keinen Strom
- Für Räume bis zu 20 qm
- Inhaltsstoffe biologisch-chemisch
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1000 g | Bruttogewicht: | 1125 g | Länge Einzelartikel: | 2 cm | Höhe Einzelartikel: | 15,5 cm | Breite Einzelartikel: | 9,5 cm | Maß Zusatzinfo: | 4x 250 g | Farbe: | Weiß | Material: | Calciumchlorid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, Feuchtigkeitskiller, Feuchtigkeit, Entfeuchtung, Nachfüller, Nachfüllpack, Ersatz, Luftentfeuchtung, Keller |
| | |
| |