| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-4922040500 Herst.-Nr.: 4922040500 EAN/GTIN: 4008838134672 |
| |
|
| | |
| Maximex Abfluss-Stöpsel Universal, Passt in alle Standardwannen und Spülbecken Der Abfluss-Stöpsel Universal eignet sich ideal für alle Standardwannen und Spülbecken. Der praktische Abfluss-Stöpsel Universal hat praktischerweise keine Kette und wird einfach über den Abfluss gelegt. Das hochwertige Material aus lebensmittelechtem Silikon lässt garantiert kein Wasser mehr entweichen! Material: Silikon Farbe: Blau Maße B/H/T: 0,5 cm x 11 cm Nettogewicht: 28 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 24 g | Bruttogewicht: | 27 g | Länge Einzelartikel: | 11 cm | Breite Einzelartikel: | 11 cm | Farbe: | Blau | Material: | Silikon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfluss-Stöpsel Universal, Abfluss-Stöpsel Wanne, Abfluss-Stöpsel Spülbecken, Abfluss-Stöpsel ohne Kette, Abfluss-Stöpsel Silikon, Abfluss, Stöpsel, Abflussstopfen, Spülbecken |
| | |
| |