| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-4850010500 Herst.-Nr.: 4850010500 EAN/GTIN: 4008838997345 |
| |
|
| | |
| Maximex Teppich-Reinigungspulver, Staubarm und schnelltrocknend Reinigt spielend leicht Teppiche und Polstermöbel porentief rein. Löst hartnäckige Fett und ölflecken, ohne dass sich ein Rand bildet. Staubt nicht, trocknet schnell und duftet natürlich frisch. Ausreichend für ca. 7-12 m² pro Beutel (420g). Made in Germany. Material: Inhalt: Chemische Zusammensetzung Farbe: Inhalt: Weiß Maße B/H/T: 23,5 cm x 4 cm x 21,5 cm Nettogewicht: 420 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 437 g | Bruttogewicht: | 478 g | Länge Einzelartikel: | 21,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 4 cm | Breite Einzelartikel: | 23,5 cm | Maß Zusatzinfo: | 420 g, Füllmenge/Fassungsvermögen: 0,42 Liter | Farbe: | Inhalt: Weiß | Material: | Inhalt: Chemische Zusammensetzung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppich, Polster, Rolle, Flusen, Haare, Tierhaare, Flusenrolle, Teppich-und Polsterroller, Kleberolle gegen Tierhaare, Kleiderroller |
| | |
| |