Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Haken für Handtuchheizkörper Weiß, 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Haken für Handtuchheizkörper Weiß, 2er Set
WENKO Haken für Handtuchheizkörper Weiß, 2er Set
WENKO Haken für Handtuchheizkörper Weiß, 2er Set
WENKO Haken für Handtuchheizkörper Weiß, 2er Set
WENKO Haken für Handtuchheizkörper Weiß, 2er Set
WENKO Haken für Handtuchheizkörper Weiß, 2er Set
WENKO Haken für Handtuchheizkörper Weiß, 2er Set
Artikel-Nr.:
     C4403-4468160100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4468160100
EAN/GTIN:
     4008838120903
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange

WENKO Haken für Handtuchheizkörper Weiß, 2er Set

Ordnung am Badheizkörper garantieren diese beiden praktischen Haken aus stabilem Kunststoff. In dezentem Weiß gehalten, schaffen die nützlichen Helfer Platz für mehrere Bade- und Duschtücher am Handtuchheizkörper.

Die Haken werden ganz einfach an die Stangen des Handtuchwärmers gehängt. Nebeneinander oder auch versetzt halten sie die Handtücher an gewünschter Stelle stets griffbereit.

Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Badheizkörper 2er Set
  • Aus weißem Kunststoff
  • Praktisch und platzsparend
  • Sorgen für Ordnung am Heizkörper
  • Maße (B x H x T): je 2,5 x 10,5 x 7 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
38 g
Bruttogewicht:
50 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
10,5 cm
Breite Einzelartikel:
2,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: handtuchauszug 2-armig, handtuchhalter, wenko handtuchhalter, Haken, Heizkörperhaken, Badheizkörperhaken, Handtuchwärmerhaken, Kleiderhaken, Aufhänger, Badhaken, Kleiderhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 78 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
4468162100
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.