Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Tür-Organizer, für Tücher, Schuhe, Jacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Tür-Organizer, für Tücher, Schuhe, Jacken
WENKO Tür-Organizer, für Tücher, Schuhe, Jacken
WENKO Tür-Organizer, für Tücher, Schuhe, Jacken
WENKO Tür-Organizer, für Tücher, Schuhe, Jacken
WENKO Tür-Organizer, für Tücher, Schuhe, Jacken
WENKO Tür-Organizer, für Tücher, Schuhe, Jacken
WENKO Tür-Organizer, für Tücher, Schuhe, Jacken
Artikel-Nr.:
     C4403-4340034100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4340034100
EAN/GTIN:
     4008838822579
Suchbegriffe:
Türregal
wenko türregal
türregal

WENKO Tür-Organizer, für Tücher, Schuhe, Jacken

Das praktische Türregal schafft vielseitig Stauraum an der Zimmertür oder Schranktür und bietet mit zahlreichen Haken und Halterungen praktische Aufhangmöglichkeiten für viele Utensilien. Im Schlafzimmer oder der Ankleide bietet die Türgarderobe Haken und Schlaufen für Tasche, Strickjacke oder Gürtel.

Auch an der Eingangstür im Flur oder in der Diele macht die Garderobe eine gute Figur und schafft Platz auf kleinem Raum, für Schuhe, Schals und Jacken. Durch seine vielseitigen Halterungen ist das Türregal auch im Badezimmer ein sehr nützlicher Helfer. Es fasst Morgenmäntel, Handtücher, Haarbänder und vieles mehr.

Für die Montage kann das Regal einfach an der Tür (geeignet für Türfalz-Stärken von 2-4 cm) eingehängt werden, die sich weiterhin problemlos schließen lässt. Die Verschraubung an der Wand oder Tür ist ebenfalls möglich. Das obere Hakenendstück wird einfach an der Sollbruchstelle abgeknickt und in den vorgebohrten Löchern verschraubt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Komfortables Türregal aus pulverbeschichtetem Metall
  • Für Bad, Flur oder Garderobe
  • Geeignet für Türfälze von 2-4cm
  • Werkzeuglos aufbaubar, mit optionalen Schraublöchern
  • Maße (B x H x T): 59 x 150,5 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1624 g
Bruttogewicht:
1954 g
Länge Einzelartikel:
18,5 cm
Höhe Einzelartikel:
150,5 cm
Breite Einzelartikel:
59 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
pulverbeschichtetes Metall
Weitere Suchbegriffe: Hängeregal, Schuhregal, Schuhablage, Türgarderobe, Regal, Flur, Diele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 39 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.