| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-4031040500 Herst.-Nr.: 4031040500 EAN/GTIN: 4008838403105 |
| |
|
| | |
| Maximex Multiflex-Wischer, Für Fliesen, Fenster und Böden geeignet Ein Wischer für Alles - mit dem patentierten Multiflex-Wischer werden Fliesen, Fenster oder Böden spielend leicht gereinigt. Mit drei Bezügen ist er für die individuelle Pflege von unterschiedlichen Oberflächen ausgestattet. Die Bezüge verfügen über eine spezielle Faserkombination, die Schmutz ohne Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln, nur mit Wasserkraft beseitigt. Durch den praktischen Teleskopstiel (67 bis 105 cm) und das Multiflex-Gelenk werden selbst verwinkelte Ecken und Schmutz an entfernter gelegenen Stellen einfach erreicht. Material: 100 % Polyester Farbe: Stiel: Silber, Wischerplatte: Schwarz, Bezug: Mehrfarbig Maße B/H/T: 22,5 cm x 74-112 cm x 4 cm Nettogewicht: 384 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 384 g | Bruttogewicht: | 414 g | Länge Einzelartikel: | 4 cm | Höhe Einzelartikel: | 74-112 cm | Breite Einzelartikel: | 22,5 cm | Maß Zusatzinfo: | 6,5 x 7 x 12,5 cm Halter / 8,7 x 7,0 x 4,2 cm Schwamm 1er | Farbe: | Stiel: Silber, Wischerplatte: Schwarz, Bezug: Mehrfarbig | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fenster abzieher, Fenster, Fliesen, Putzen, Boden, Multiflex, Multiflexwische, Multiflex-Wischer, Fliesenwischer, Bodenwischer |
| | |
| |