Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Zauber-Ring, Magnetsystem


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Zauber-Ring, Magnetsystem
Maximex Zauber-Ring, Magnetsystem
Maximex Zauber-Ring, Magnetsystem
Maximex Zauber-Ring, Magnetsystem
Maximex Zauber-Ring, Magnetsystem
Artikel-Nr.:
     C4403-3907010500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     3907010500
EAN/GTIN:
     4008838830727
Suchbegriffe:
Wasser
weich
hart
Magnet

Maximex Zauber-Ring, Magnetsystem

Der Zauber-Ring ist eine tolle Idee für den gesamten Haushalt. Einfach den Zauber-Ring in den Wassertank der Kaffee- oder Espressomaschine legen und der Kaffee schmeckt doppelt gut. Auch für Luftbefeuchter oder Toilettenspülkasten kann der Zauber-Ring verwendet werden.

Material: Hülle: Polystyrol, Magnet (innenliegend): Magnet
Farbe: Hülle: Weiß, Magnet (innenliegend): Silber
Maße B/H/T: 1,2 cm x 5 cm
Nettogewicht: 41 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
41 g
Bruttogewicht:
46 g
Länge Einzelartikel:
5 cm
Höhe Einzelartikel:
1,2 cm
Breite Einzelartikel:
5 cm
Farbe:
Hülle: Weiß, Magnet (innenliegend): Silber
Material:
Hülle: Polystyrol, Magnet (innenliegend): Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,79025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 1,50387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,50*
€ 190,995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,51025*
€ 188,6272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,37025*
€ 183,7006
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 146,06025*
€ 173,8117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,6605*
€ 169,766
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 138,15*
€ 164,3985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 133,6305*
€ 159,0203
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,79025*
€ 134,2204
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
3907021500
ab € 263,55015*
Ähnlich
Maximex
3907011500
ab € 264,2004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.