Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vakuum Raumspar-Kleidersack XL, 145 x 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vakuum Raumspar-Kleidersack XL, 145 x 70 cm
WENKO Vakuum Raumspar-Kleidersack XL, 145 x 70 cm
WENKO Vakuum Raumspar-Kleidersack XL, 145 x 70 cm
WENKO Vakuum Raumspar-Kleidersack XL, 145 x 70 cm
WENKO Vakuum Raumspar-Kleidersack XL, 145 x 70 cm
WENKO Vakuum Raumspar-Kleidersack XL, 145 x 70 cm
WENKO Vakuum Raumspar-Kleidersack XL, 145 x 70 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-3792750100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3792750100
EAN/GTIN:
     4008838379509
Suchbegriffe:
Kleidersack
Kleidertasche
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel

WENKO Vakuum Raumspar-Kleidersack XL, 145 x 70 cm

Wenn der Platz mal wieder knapp bemessen ist, muss die Luft aus dem Kleiderschrank weichen. Mit dem praktischen More Vakuum Kleidersacksystem, löst sich das Platzproblem im Handumdrehen. Einfach die aufgebügelten Kleidungsstücke in den Kleidersack geben, verschließen und mit Hilfe des Staubsaugers die Luft absaugen. Anschließend nur noch den beigefügten Haken anschrauben und den Kleidersack in den Schrank hängen. Spielend leicht wird bis zu 75% mehr Platz gespart.

Der Kleidersack der Größe XL mit 70 x 145 cm bietet ideale Aufbewahrungsmöglichkeiten für längere Saison-Bekleidung, z.B. Mäntel oder Kleider. Das Volumen der Winter- oder Sommersachen wird auf ein Minimum reduziert. Die Kleidung wird faltenfrei aufbewahrt. Staub und Motten werden von der Kleidung fern gehalten. Jederzeit ist eine Übersicht des Inhalts durch die Transparenz des Kleidersack-Systems gewährleistet, ohne dieses zu öffnen. Bei Entnahme aus dem Aufbewahrungssystem nimmt die Kleidung wieder das ursprüngliche Volumen an.

Hinweis: Ein Vakuumsystem empfiehlt sich nicht für Seide und Leder sowie feder- oder daunengefüllte Textilien, da ein eventueller Bruch der Federn eine eingeschränkte Wärmeleistung zur Folge haben kann. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Vakuum Kleidersacksystem
  • Platzwunder für mehrere Kleidungsstücke
  • Spart bis zu 75% Platz im Kleiderschrank
  • Einfach mit Hilfe des Staubsaugers Luft absaugen
  • Bei Entnahme nimmt die Kleidung das ursprüngliche Volumen an
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
260 g
Bruttogewicht:
260 g
Länge Einzelartikel:
145 cm
Breite Einzelartikel:
70 cm
Farbe:
Transparent
Material:
100% Polyethylen, Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, wenko kleidersack, kleidersack, Raumspar-Kleidersack, vakuum-beutel, vakuum-säcke, vakuum-platzsparer, Kleidersäcke, Kleiderschrank, Kleideraufbewahrungssyseme, Vakuum Kleideraufbewahrung, Kleideraufbewahrung Vakuum, aufbewahrungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 78 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3792767100
ab € 6,55*
Ähnlich
Wenko
3792720100
ab € 4,38*
Ähnlich
Wenko
3792730100
ab € 4,34*
Ähnlich
Wenko
3792766100
ab € 3,48*
Ähnlich
Wenko
3792740100
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.