Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäscheleine Jumbo, ausziehbar bis 15 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäscheleine Jumbo, ausziehbar bis 15 Meter
WENKO Wäscheleine Jumbo, ausziehbar bis 15 Meter
WENKO Wäscheleine Jumbo, ausziehbar bis 15 Meter
WENKO Wäscheleine Jumbo, ausziehbar bis 15 Meter
WENKO Wäscheleine Jumbo, ausziehbar bis 15 Meter
WENKO Wäscheleine Jumbo, ausziehbar bis 15 Meter
WENKO Wäscheleine Jumbo, ausziehbar bis 15 Meter
Artikel-Nr.:
     C4403-3726400100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3726400100
EAN/GTIN:
     4008838337264
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyester-Seil

WENKO Wäscheleine Jumbo, ausziehbar bis 15 Meter

Die ausziehbare Wäscheleine Jumbo bietet die perfekte Alternative zum Standwäschetrockner.

Durch das automatische Rollsystem mit Rückzugsperre kann die Leine schnell ausgezogen und wieder aufgerollt werden. Dabei kann die Länge bis maximal 15 m frei bestimmt werden. Ist die Wäsche trocken, einfach die Leine aushaken und schon zieht sich diese automatisch ein. So bleibt die Leine in der Trommel sauber und geschützt.

Die Wäscheleine eignet sich ideal für Balkon, Garten, Terrasse oder Keller. Schrauben und Dübel für die Wandmontage werden mitgeliefert. Bei Nichtgebrauch ist die Kunststofftrommel einfach abnehmbar.

Beim Aufbau der Wäscheleine ist zu beachten, dass die Leine durch den unterseitigen Clip der Trommel geführt werden muss, um die Langlebigkeit der Rückholfeder zu garantieren. Dies wird in der Gebrauchsanweisung, welche mit diesem Artikel geliefert wird, ganz einfach veranschaulicht. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Trockenlänge: 15 m
  • Für Bad, Balkon, Terrasse, Garten oder Keller
  • Ausziehbar und Automatik mit Rückzugsperre
  • Aus Kunststoff
  • Inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
680 g
Bruttogewicht:
925 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Höhe Einzelartikel:
18,5 cm
Breite Einzelartikel:
18 cm
Farbe:
Gehäuse: Grau, Außenmaterial Leine: Weiß
Material:
Gehäuse: Polystyrol, Außenmaterial Leine: Polyvinylchlorid, Innenmaterial Leine: Polyester
Weitere Suchbegriffe: Polyesterseil, Wäsche-Leine, Wäscheleine, polyester-seil 15m, polyester seil, wenko wäscheleine, Wäsche trocknen, Wäscheleine Kunststoff, Wäscheleine mit Automatik, ausziehbare Wäscheleine, Wäsche aufhängen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 52 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.