Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Haushaltsetiketten mit Obst-Motiv, Inklusive Etikettenspender


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Haushaltsetiketten mit Obst-Motiv, Inklusive Etikettenspender
Maximex Haushaltsetiketten mit Obst-Motiv, Inklusive Etikettenspender
Maximex Haushaltsetiketten mit Obst-Motiv, Inklusive Etikettenspender
Maximex Haushaltsetiketten mit Obst-Motiv, Inklusive Etikettenspender
Maximex Haushaltsetiketten mit Obst-Motiv, Inklusive Etikettenspender
Maximex Haushaltsetiketten mit Obst-Motiv, Inklusive Etikettenspender
Maximex Haushaltsetiketten mit Obst-Motiv, Inklusive Etikettenspender
Artikel-Nr.:
     C4403-3657530500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     3657530500
EAN/GTIN:
     4008838418017
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender

Maximex Haushaltsetiketten mit Obst-Motiv, Inklusive Etikettenspender

Selbstgemachte Marmelade nach altem Hausrezept ist einfach das Beste.

Damit die Hausgemachte Marmelade nicht nur schmeckt, sondern auch genauso verpackt ist wie zu Großmutters Zeiten, gibt es die dekorativen Etiketten für Gläser jedweder Art. Einfach beschriften, aufkleben und fertig. Die Gläser erhalten so ein nostalgisches Flair.

Die eleganten Haushaltsetiketten werden in der 100er Packung mit einem praktischen Dispenser geliefert und sind selbstklebend. Kleiner Tipp: Nicht nur Einmach- oder Marmeladengläser, sondern auch Gewürzgläser können mit diesen nostalgischen Haushaltsetiketten verschönert werden.

Aber nicht das Einmachen vergessen!

Material: Etiketten: Papier, Dispenser: Karton
Farbe: Etiketten: Mehrfarbig, Dispenser: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 6,2 cm x 6,2 cm x 5,6 cm
Nettogewicht: 72 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
72 g
Bruttogewicht:
79 g
Länge Einzelartikel:
5,6 cm
Höhe Einzelartikel:
6,2 cm
Maß Zusatzinfo:
Maße (B x H x T): Dispenser 6,2 x 6,2 x 5,6 cm, Etikette je 7 x 4,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: etikettenspender, Haushaltsetiketten auf Rolle im Spender, Haushaltsetiketten auf Rolle, Etiketten auf Rolle, Etiketten-Spenderbox, Etiketten für Marmelade, Etiketten für selbstgemachte Marmelade, Etiketten für Eingemachtes, selbstklebende Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,27048*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 72 Stück (ab € 2,58709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,32064*
€ 314,54156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,67016*
€ 309,00749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 236,76048*
€ 281,74497
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 224,43048*
€ 267,07227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 212,95008*
€ 253,4106
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 205,93008*
€ 245,0568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 198,91008*
€ 236,703
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,27048*
€ 221,66187
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maximex
3657570500
ab € 164,89024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.