Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Haftetiketten 500 Stück, mit Dispenser, inklusive Etikettenspender


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Haftetiketten 500 Stück, mit Dispenser, inklusive Etikettenspender
Maximex Haftetiketten 500 Stück, mit Dispenser, inklusive Etikettenspender
Maximex Haftetiketten 500 Stück, mit Dispenser, inklusive Etikettenspender
Maximex Haftetiketten 500 Stück, mit Dispenser, inklusive Etikettenspender
Maximex Haftetiketten 500 Stück, mit Dispenser, inklusive Etikettenspender
Maximex Haftetiketten 500 Stück, mit Dispenser, inklusive Etikettenspender
Maximex Haftetiketten 500 Stück, mit Dispenser, inklusive Etikettenspender
Artikel-Nr.:
     C4403-3657570500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     3657570500
EAN/GTIN:
     4008838086674
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender

Maximex Haftetiketten 500 Stück, mit Dispenser, inklusive Etikettenspender

Ein kleiner Vorrat schadet nie. Mit den Haftetiketten, die einfach auf die Tiefkühlkost oder Einmachgläser geklebt werden, ist es ganz einfach, die Übersicht über die eingelagerten Köstlichkeiten zu behalten.

Durch die praktische Rolle sind die Haftetiketten leicht zu handhaben und platzsparend zu verstauen. Einfach beschriften und aufkleben.

Im Lieferumfang sind 500 selbstklebende Etiketten à je 6 x 3 cm auf Rolle in der praktischen Spender-Box enthalten.

Material: Etiketten: Papier, Dispenser: Karton
Farbe: Etiketten: Weiß, Dispenser: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 7 cm x 7 cm x 7 cm
Nettogewicht: 172 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
172 g
Bruttogewicht:
180 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
7 cm
Breite Einzelartikel:
7 cm
Farbe:
Blau
Material:
Etiketten: Papier, Dispenser: Karton
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, etikettenspender, Haftetiketten auf Rolle im Spender;Haftetiketten auf Rolle;Etiketten auf Rolle;Etiketten-Spenderbox;Etiketten für Tiefkühlkost;Etiketten Einmachgläser;Etiketten zum Beschriften;Etiketten selber beschriften;MAXIMEX;;;;;;;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,89024*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 64 Stück (ab € 2,57641* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,33056*
€ 280,04337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,57024*
€ 276,75859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,68*
€ 254,2792
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 202,56*
€ 241,0464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,44*
€ 225,4336
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 183,20*
€ 218,008
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 176,9504*
€ 210,57098
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,89024*
€ 196,21939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.