| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-3303100 Herst.-Nr.: 3303100 EAN/GTIN: 4008838981139 |
| |
|
| | |
| WENKO Handtuchhalter für Tür und Duschkabine Compact, mit 3 Querstangen Mit dieser Badgarderobe wird der ungenutzte Platz hinter der Tür, an der Wand oder an der Duschkabine ganz unkompliziert zur praktischen Aufhängemöglichkeit umgebaut. Auf drei Garderobenstangen finden Handtücher oder Kleidungsstücke und an den drei integrierten Haken Waschlappen oder Bad-Accessoires zusätzlichen Platz. Die Garderobe wird einfach in der Tür eingehängt. Die Hängevorrichtung passt für alle gängigen Türbreiten und kann auch zur Befestigung an der Wand eingesetzt werden. Die Türen lassen sich trotz des eingehängten Handtuchhalters weiterhin problemlos schließen. Die Rückseite der Garderobe ist mit Saugnäpfen versehen, um das Verkratzen der Tür oder Wand zu vermeiden und festeren Halt zu gewährleisten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Patentiertes Aufhängesystem für Türen, Wände, Duschkabinen und Schränke
- Drei Aufhangstangen und vier flexibel verschiebbare Haken sowie Stützfüße
- Hohe Belastbarkeit bei leichter Montage
- Aluminium-Kunststoff-Kombination - 100% rostfrei und pflegeleicht
- Maße (B x H x T): 62,5 x 78 x 14,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1035 g | Bruttogewicht: | 1225 g | Länge Einzelartikel: | 14,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 78 cm | Breite Einzelartikel: | 62,5 cm | Farbe: | Gestell: Silber matt, Haken: Weiß, Verbindungsstücke: Weiß | Material: | Gestell: Aluminium, Haken: Kunststoff, Verbindungsstücke: Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter silber, Handtuchständer, Badetuch, Duschtuchhalter, Kleiderhalter, Kleiderständer, Handtucharm, Badetuchhalter, Badstange, Kleiderablage |
| | |
| |