Maximex Multi-Platte Kaffeeduft, Schneidbrett
Nicht nur für Cappuccino- und Espresso-Freunde. Das ausgefallene Motiv bringt Kaffeehaus-Atmosphäre in die Küche. Doch die Multi-Platte bringt nicht nur eine Wohlfühlatmosphäre in die Küche, sondern sie schützen das Glaskeramikkochfeld auch perfekt.
Aber nicht nur auf dem Herd macht die Motiv-Platte Kaffeegenuss eine gute Figur. Sie ist ein wahres Multitalent in der gesamten Küche: Als Abdeckblende für Glaskeramikkochfelder oder Wandblende. Als Riesenschneidebrett oder als mobile Arbeitsfläche. Platz, der sonst ungenutzt bleiben muss, wie der über dem Spülbecken kann als Arbeitsfläche genutzt werden.
Die kratzfeste und porenfreie Oberfläche verhindert das Einnisten von Bakterien und Gerüchen und erfüllt damit höchste hygienische Ansprüche. Das hochwertige Material ist robust und schlagfest.
Produktdetails:
•Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
•Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Transparent
•Nettogewicht: 2674 g
•Hochwertige Motiv-Platte als Herdabdeckplatte für Glaskeramik Kochfelder
•Auch als Wandblende, Riesen-Schneidebrett oder mobile Arbeitsfläche verwendbar
•Ideal auch zum Backen, z.B. zum Teigkneten und -ausrollen
•Maße (B x H x T): 56 x 0,5 x 50 cm
Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Transparent
Maße B/H/T: 56 cm x 0,5 cm x 50 cm
Nettogewicht: 2674 g