Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandregal Tarderia Schwarz, Ablage aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandregal Tarderia Schwarz, Ablage aus Glas
WENKO Wandregal Tarderia Schwarz, Ablage aus Glas
WENKO Wandregal Tarderia Schwarz, Ablage aus Glas
WENKO Wandregal Tarderia Schwarz, Ablage aus Glas
WENKO Wandregal Tarderia Schwarz, Ablage aus Glas
WENKO Wandregal Tarderia Schwarz, Ablage aus Glas
WENKO Wandregal Tarderia Schwarz, Ablage aus Glas
Artikel-Nr.:
     C4403-25789100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25789100
EAN/GTIN:
     4008838424872
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wenko wandregal
wand regal

WENKO Wandregal Tarderia Schwarz, Ablage aus Glas

Elegant Platz schaffen: Das Wandregal Tarderia von WENKO in Schwarz bringt Ordnung und Platz ins Badezimmer oder Gäste-WC!

Hergestellt ist das moderne Wandregal Tarderia aus schwarzem Metall, das ein modernes Flair in Ihr Badezimmer einbringt. Das Bad-Regal mit den Abmessungen (B x H x T): 56 x 46 x 21,5 cm verfügt über drei Handtuchstangen, an denen Sie komfortabel Handtücher oder Gästetücher aufbewahren können. Aufgrund der gebogenen Form sind die Handtuchstangen stufenförmig angeordnet und sorgen für luftige Zwischenräume zwischen den aufgehängten Handtüchern oder Kleidungsstücken.

Zudem bietet die Ablage aus Glas eine großzügige Stellfläche für Pflegeprodukte, Bad-Accessoires oder Dekoration. Das Wandregal kann auf vielfältige Weise kreativ genutzt werden. Auch in der Küche macht das Regal eine gute Figur. Hier können Geschirrtücher bereitgehalten oder zum Trocknen aufgehängt werden, während die Glasablage Platz für kleine Küchenutensilien bietet.

Das Regal wird mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt – diese sind im Lieferumfang enthalten. Sparen Sie Platz in Ihren Schränken und nutzen Sie das praktische wie moderne Wandregal zum Ablegen täglich genutzter Utensilien.

Das Wandregal Tarderia von WENKO fügt sich mit seinem Design in Schwarz und der Materialkombination aus Metall und Glas in verschiedenste Einrichtungsideen ein – etwa in den angesagten Industrial Chic und ebenso gut in minimalistisch oder klassisch-elegante eingerichtete Räume!


Material: Metall, Glas
Farbe: Schwarz, Schwarz
Maße B/H/T: 56 cm x 48 cm x 23 cm
Nettogewicht: 1805 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1805 g
Bruttogewicht:
2040 g
Länge Einzelartikel:
23 cm
Höhe Einzelartikel:
48 cm
Breite Einzelartikel:
56 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall, Glas
Weitere Suchbegriffe: Wandregal;Bad-regal;Küchenregal;klein;schwarz;Metall;Glas;mit Ablage;hängend;Wand;Handtuchregal;Handtuchhalter;Handtücher;aufbewahren;Bad-Aufbewahrungen;Bad;Badezimmer;Küche;Handtuch-stange;Aufbewahrung;Organisation;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 52 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.